Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Heber
>
Maschinenheber
>
Artikel
Hydraulikheber Aluminium-Zylinder HPS A 3075H,einfachwirkend,30 t,Hub 75mm,Federrückzug
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
638-51693-hpsa3075h
Hersteller:
Simson Power Tools
Herst.-Nr.:
HPSA3075H
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Hydraulikheber
Simson Aluminium Zylinder werden mit Materialien höchster Qualität hergestellt.
Unsere breitgefächerte Produktpalette er möglicht die Durchführung jeglicher industrieller
Anwendungen: Heben,Ziehen,Biegen,Halten etc.
Unser Qualitätssystem gewährleistet die Konstruktion,die Fertigung,die Lieferung
und den Kundendienst.
-„ Hochfeste Materialien – bis zu 60% leichter als vergleichbare Stahlzylinder.
-„ Korrosionsbeständig,seewasserbeständig.
-„ Standardmodelle von 30 bis 140 Tonnen.
-„ Druckstücke aus Stahl verhindern Lastschäden.
-„ Balance- und Schmiernuten am Kolben.
-„ Breite Lagerkontaktflächen zum Schutz bei hoher Seitenlast.
-„ Harteloxierte Zylinder und Kolben für optimalen Schutz gegen Verschleiss und Korrosion.
-„ Voll belastbarer mechanischer Anschlag verhindert zu weites Ausfahren des Kolbens.
-„ Abstreifring am Kolben schützt vor Eindringen von Schmutz und
erhöht somit die Lebensdauer.
-„ Hochleistungsfeder für schnellen Kolbenrückzug.
-„ Tragegriff standard an allen Modellen.
-„ Hochflusskupplungen 3/8” NPT.
-„ Alle Zylinder entsprechen den Sicherheitsvorschriften ANSI/ASME B30.1.
Hohlkolbenzylinder,30t-60t Einfachwirkend,Federrückzug
Dieser Zylinder ist für Druck- und Zugeinsatz konzipiert.
Durch die Kraft der Feder wird der Hubkolben beim Ablassen zurück in den
Zylinder gezogen.
Hinweis:
Bild ist Produktbeispiel!
Weitere Beschreibungen,weiteres Zubehör und technische Daten siehe Produktdatenblatt-PDF
... >
Hebezeuge, Hydraulikzylinder, Traversen und Textile Anschlagmittel
>
SIMSON Hydraulikheber und Zubehör
>
SIMSON Hydraulikheber Aluminium
Weitere Suchbegriffe:
Hydraulikstempel
,
Maschinenheber
,
hydraulikheber
,
Hubzylinder
,
Kompaktzylinder
,
Alu-Zylinder
,
Aluminiumzylinder
,
hohlkolbenzylinder enerpac
,
hohlkolbenzylinder
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Hydraulik Zylinder
,
Pumpen und Versorgungseinheite
,
Tragbare Hydraulik-Zylinder hebend
,
Enerpac
,
RCH121
,
Pneumati
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.628,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.788,22*
€ 2.127,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.766,78*
€ 2.102,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.698,02*
€ 2.020,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.660,61*
€ 1.976,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.628,72*
€ 1.938,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Druckstück beweglich CS 0401 für SIMSON Hohlkolben-Zylinder,für Zylinder siehe Auflistung
Simson Power Tools
CS0401
ab € 160,56*
Zubehör
Druckstück beweglich CS 0402 für SIMSON Hohlkolben-Zylinder,für Zylinder siehe Auflistung
Simson Power Tools
CS0402
ab € 204,82*
Zubehör
Druckstück beweglich CS 0404 für SIMSON Hohlkolben-Zylinder,für Zylinder siehe Auflistung
Simson Power Tools
CS0404
ab € 252,93*
Zubehör
Druckstück beweglich CS 0405 für SIMSON Hohlkolben-Zylinder,für Zylinder siehe Auflistung
Simson Power Tools
CS0405
ab € 316,31*
Zubehör
Druckstück beweglich CS 0406 für SIMSON Hohlkolben-Zylinder,für Zylinder siehe Auflistung
Simson Power Tools
CS0406
ab € 417,67*
Zubehör
Druckstück beweglich CS 0408 für SIMSON Hohlkolben-Zylinder,für Zylinder siehe Auflistung
Simson Power Tools
CS0408
ab € 630,10*
Zubehör
Druckstück beweglich CS 0411 für SIMSON Hohlkolben-Zylinder,für Zylinder siehe Auflistung
Simson Power Tools
CS0411
ab € 1.001,48*
Zubehör
Druckstück beweglich CS 0413 für SIMSON Hohlkolben-Zylinder,für Zylinder siehe Auflistung
Simson Power Tools
CS0413
ab € 1.502,84*
Zubehör
Druckstück beweglich CS 0414 für SIMSON Hohlkolben-Zylinder,für Zylinder siehe Auflistung
Simson Power Tools
CS0414
ab € 2.337,70*
Zubehör
Druckstück beweglich CS 0415 für SIMSON Hohlkolben-Zylinder,für Zylinder siehe Auflistung
Simson Power Tools
CS0414
ab € 3.964,12*
Zubehör
Druckstück CS 0531 für SIMSON Hohlkolben-Zylinder HPS 12t
Simson Power Tools
CS0531
ab € 112,52*
Zubehör
Druckstück CS 0532 für SIMSON Hohlkolben-Zylinder HPS 22t
Simson Power Tools
CS0532
ab € 123,18*
Zubehör
Druckstück CS 0533 für SIMSON Hohlkolben-Zylinder HPS 30t - HDP 30t - AC 30t
Simson Power Tools
CS0533
ab € 137,43*
Zubehör
Druckstück CS 0536 für SIMSON Hohlkolben-Zylinder HPS 60t - AC 60t
Simson Power Tools
CS0536
ab € 170,42*
Zubehör
Druckstück CS 0540 für SIMSON Hohlkolben-Zylinder HPS 100t - HPD 100t - AC 100t
Simson Power Tools
CS0540
ab € 215,67*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen