Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikheber Aluminium-Zylinder HPS A 60152H,einfachwirkend,60 t,Hub 152mm,Federrückzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulikheber Aluminium-Zylinder HPS A 60152H,einfachwirkend,60 t,Hub 152mm,Federrückzug
Hydraulikheber Aluminium-Zylinder HPS A 60152H,einfachwirkend,60 t,Hub 152mm,Federrückzug
Hydraulikheber Aluminium-Zylinder HPS A 60152H,einfachwirkend,60 t,Hub 152mm,Federrückzug
Artikel-Nr.:
     638-51693-hpsa60152h
Hersteller:
     Simson Power Tools
Herst.-Nr.:
     HPSA3075H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Hydraulikheber
Simson Aluminium Zylinder werden mit Materialien höchster Qualität hergestellt.
Unsere breitgefächerte Produktpalette er möglicht die Durchführung jeglicher industrieller
Anwendungen: Heben,Ziehen,Biegen,Halten etc.
Unser Qualitätssystem gewährleistet die Konstruktion,die Fertigung,die Lieferung
und den Kundendienst.

-„ Hochfeste Materialien – bis zu 60% leichter als vergleichbare Stahlzylinder.
-„ Korrosionsbeständig,seewasserbeständig.
-„ Standardmodelle von 30 bis 140 Tonnen.
-„ Druckstücke aus Stahl verhindern Lastschäden.
-„ Balance- und Schmiernuten am Kolben.
-„ Breite Lagerkontaktflächen zum Schutz bei hoher Seitenlast.
-„ Harteloxierte Zylinder und Kolben für optimalen Schutz gegen Verschleiss und Korrosion.
-„ Voll belastbarer mechanischer Anschlag verhindert zu weites Ausfahren des Kolbens.
-„ Abstreifring am Kolben schützt vor Eindringen von Schmutz und
  erhöht somit die Lebensdauer.
-„ Hochleistungsfeder für schnellen Kolbenrückzug.
-„ Tragegriff standard an allen Modellen.
-„ Hochflusskupplungen 3/8” NPT.
-„ Alle Zylinder entsprechen den Sicherheitsvorschriften ANSI/ASME B30.1.
 
Hohlkolbenzylinder,30t-60t Einfachwirkend,Federrückzug
Dieser Zylinder ist für Druck- und Zugeinsatz konzipiert.
Durch die Kraft der Feder wird der Hubkolben beim Ablassen zurück in den
Zylinder gezogen.
 
Hinweis: Bild ist Produktbeispiel!
 
Weitere Beschreibungen,weiteres Zubehör und technische Daten siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Hydraulikstempel, Maschinenheber, hydraulikheber, Hubzylinder, Kompaktzylinder, Alu-Zylinder, Aluminiumzylinder, hohlkolbenzylinder enerpac, hohlkolbenzylinder, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Zylinder, Pumpen und Versorgungseinheite, Tragbare Hydraulik-Zylinder hebend, Enerpac, RCH121, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Cylinders, Pumps & Power Units, High Pressure Hydraulic Cylinders, Alternative Enerpac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.481,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.689,66*
€ 4.390,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.648,84*
€ 4.342,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.539,63*
€ 4.212,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.492,22*
€ 4.155,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.481,17*
€ 4.142,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.