| |
|
| Artikel-Nr.: 638-51693-sasa30101 Herst.-Nr.: SASA3050 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Simson Aluminium Zylinder werden mit Materialien höchster Qualität hergestellt. Unsere breitgefächerte Produktpalette er möglicht die Durchführung jeglicher industrieller Anwendungen: Heben,Ziehen,Biegen,Halten etc. Unser Qualitätssystem gewährleistet die Konstruktion,die Fertigung,die Lieferung und den Kundendienst. -„ Hochfeste Materialien – bis zu 60% leichter als vergleichbare Stahlzylinder. -„ Korrosionsbeständig,seewasserbeständig. -„ Standardmodelle von 30 bis 140 Tonnen. -„ Druckstücke aus Stahl verhindern Lastschäden. -„ Balance- und Schmiernuten am Kolben. -„ Breite Lagerkontaktflächen zum Schutz bei hoher Seitenlast. -„ Harteloxierte Zylinder und Kolben für optimalen Schutz gegen Verschleiss und Korrosion. -„ Voll belastbarer mechanischer Anschlag verhindert zu weites Ausfahren des Kolbens. -„ Abstreifring am Kolben schützt vor Eindringen von Schmutz und erhöht somit die Lebensdauer. -„ Hochleistungsfeder für schnellen Kolbenrückzug. -„ Tragegriff standard an allen Modellen. -„ Hochflusskupplungen 3/8” NPT. -„ Alle Zylinder entsprechen den Sicherheitsvorschriften ANSI/ASME B30.1. Einfachwirkende Zylinder,Federrückzug 30-50-70-100-140 ton. Durch die Kraft der Feder wird der Hubkolben beim Ablassen zurück in den Zylinder gezogen. Hinweis: Bild ist Produktbeispiel! Weitere Beschreibungen,weiteres Zubehör und technische Daten siehe Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydraulikstempel, Maschinenheber, hydraulikheber, Hubzylinder, Kompaktzylinder, Alu-Zylinder, Aluminiumzylinder, hohlkolbenzylinder enerpac, hohlkolbenzylinder, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Zylinder, Pumpen und Versorgungseinheite, Tragbare Hydraulik-Zylinder hebend, Enerpac, RCH121, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Cylinders, Pumps & Power Units, High Pressure Hydraulic Cylinders, Alternative Enerpac |
| | |
| |