Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen ERGO Schwer, SSW10x6/2, Edelstahl, 1095x695x1240mm, 2 Borde, fahrbar, Nutzlast 120kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen ERGO Schwer, SSW10x6/2, Edelstahl, 1095x695x1240mm, 2 Borde, fahrbar, Nutzlast 120kg
Servierwagen ERGO Schwer, SSW10x6/2, Edelstahl, 1095x695x1240mm, 2 Borde, fahrbar, Nutzlast 120kg
Servierwagen ERGO Schwer, SSW10x6/2, Edelstahl, 1095x695x1240mm, 2 Borde, fahrbar, Nutzlast 120kg
Artikel-Nr.:
     638-51778-0129730
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     129730
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
hupfer servierwagen 2 etagen
servier wagen

Produktinformationen

Servierwagen in schwerer ERGO-Ausführung mit tiefgezogenen Ablageborden. 

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossener, rundum laufender Rundrohrrahmen mit fest eingeschweißten, tiefgezogenen Borden mit Profilrand, schalldämmend unterfüttert, hygienisch abgekantet und nach innen gefalzt, in reinigungsfreundlicher Ausführung. Borde serienmäßig mit Verstärkungsunterzügen, bestehend aus zwei Längs- und einer Diagonalstrebe, die miteinander vollverschweißt sind. Beidseitige, in den Rohrrahmen integrierte Schiebebügel sorgen für leichte Manövrierbarkeit. Optimiertes Handling durch ergonomische Formgebung eines Schiebebügels bis auf 1250 mm Höhe. 4 Abweiserrollen aus Polyethylen dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, sowie einer mittig angeordneten Bockrolle, ø 200 mm, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten an zusätzlichen Verstärkungs-Traversen befestigt.

Der Hupfer Servierwagen SSW 10 × 6/2 ERGO wird in verschweißter Ausführung betriebsbereit geliefert und bietet eine ergonomisch optimierte Schubstange, deren Bauhöhe dem Nutzer waagerechten und senkrechten Zugriff ermöglicht und für ein vergleichsweise ermüdungsfreies Handling sorgt. Zusätzlich gewährleisten die groß dimensionierten Laufrollen auch bei maximaler Belastung einen äußerst geringen Anrollwiderstand. Die glatt gefalzten Bordumschläge ohne Hohlräume sorgen für gute Reinigungsmöglichkeiten und verhindern die Entstehung von Schmutzecken.

Key-Facts
- ERGO-Griff
- 2 Borde
- Nutzlast: 120 kg
- Lichter Bordabstand: 510 mm
- Bordmaß 1000x600

Technische Informationen
Kapazität:     2 Borde
Rastermaß:  510 mm lichtes Maß von Bord zu Bord
Nutzlast:     120 kg
Gewicht:     38 kg
Breite:     1095 mm außen
Tiefe:     695 mm außen
Höhe:     1240 mm außen

Weitere Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: servierwagen 2 böden, Transportwagen, Edelstahltransportwagen, Edelstahlwagen, Mediszinischer Transportwagen, Sterilwagen, Sterilgutwagen, Regalwagen, Regalwagen Edelstahl, Etagenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.367,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.541,24*
€ 1.834,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.526,59*
€ 1.816,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.454,71*
€ 1.731,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.412,31*
€ 1.680,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.367,69*
€ 1.627,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.