Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Gitterbehälter
>
Artikel
Gitterbox LCB I, normalhoch, 1200x800x980 BxTxH, Blechwände + Rollen , 1 Schublade, 2 Auszüge, Grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
638-51786-142033b-g
Hersteller:
STH
Herst.-Nr.:
142033b
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
LCB-LogisticCarrierBox I - normalhoch
Die LCB LogisticCarrierBox wurde für die Lagerung, den Transport und die Bereitstellung
von Bauteilen, Rückstellmustern und Werkzeugen entwickelt.
Als Basis der LCB-Serie dient die Gitterboxpalette. LCB-Modelle sind stabil, stapelbar sowie
kompatibel mit Rollbahnen, Regalsystemen und Flurfördergeräten.
Beschreibung:
- Grundmaße: 1200 x 800 x 980 mm (B/T/H)
- Lademaße: 1240 x 840 x 980 mm (B/T/H)
- Auszüge: 1 große Schublade und 2 Auszugsrahmen
- Traglast: 160 kg Flächenlast/Auszug
- Arbeitsfläche: Siebdruckplatte
- Auszugweg: ca. 70 %
- Blechwände und Rollen
- Schubladenfarbe/Front: Grün RAL 6011
(Kleine Schublade: 1090 x 794 x 170 mm)
(Große Schublade: 1090 x 794 x 360 mm)
(Auszugrahmen: 1086 x 790 x 32 mm)
ACHTUNG: Bild ist Farb- und Produktbeispiel, maßgebend ist die Produktbeschreibung
Weitere lieferbare Standardfarben:
- Ultramarinblau RAL 5002
- Orange RAL 2000
- Rot RAL 3000
- Blau RAL 5012
- Grün RAL 6011
- Grau RAL 7005
- Sonderfarben auf Anfrage
Weitere lieferbare Varianten (Preisunterschiede):
- mit Gitterwände
- mit Blechwände
- mit Blechwände und Rollen (abnehmbar)
Weitere technische Daten und Beschreibungen, siehe Produktdaten-PDF
... >
Transport
>
Transport- und Lagerbehälter aus Metall
>
Gitterbox - LCB
Weitere Suchbegriffe:
Gitterfaltbehälter
,
gitter behälter
,
Ladungsträger
,
LCB
,
LCB-Träger
,
Transportbox
,
Gitterbox
,
Gitterpalette
,
Gitterboxpalette
,
Stahlbehälter
,
abschließbar Behälter
,
Logistikbox
,
Logistikbehälter
,
Stahlbox
,
box abschleißbar
,
Gitterbehälter mit Schublade
,
Gitterbox mit Schubladen
,
Transportbox abschließbar
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.328,41*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.655,97*
€ 3.160,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.616,58*
€ 3.113,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.484,41*
€ 2.956,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.408,86*
€ 2.866,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.328,41*
€ 2.770,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gitterbox LCB I, normalhoch, 1200x800x980 BxTxH, Blechwände + Rollen , 1 Schublade, 2 Auszüge, Blau
STH
142033b
ab € 2.339,77*
Ähnlich
Gitterbox LCB I, normalhoch, 1200x800x980 BxTxH, Blechwände + Rollen, 1 Schublade, 2 Auszüge, Grau
STH
142033b
ab € 2.336,02*
Ähnlich
Gitterbox LCB I, normalhoch, 1200x800x980 BxTxH, Blechwände+Rollen, 1 Schublade, 2 Auszüge, Rot
STH
142033b
ab € 2.333,99*
Ähnlich
Gitterbox LCB I, normalhoch, 1200x800x980 BxTxH, Blechwände, 1 Schublade, 2 Auszüge, Grau
STH
112033b
ab € 2.164,29*
Ähnlich
Gitterbox LCB I, normalhoch, 1200x800x980 BxTxH, Blechwände, 1 Schublade, 2 Auszüge, Grün
STH
112033b
ab € 2.162,74*
Ähnlich
Gitterbox LCB I, normalhoch, 1200x800x980 BxTxH, Blechwände, 1 Schublade, 2 Auszüge, Orange
STH
112033b
ab € 2.168,82*
Ähnlich
Gitterbox LCB I, normalhoch, 1200x800x980 BxTxH, Blechwände, 1 Schublade, 2 Auszüge, Rot
STH
112033b
ab € 2.163,84*
Ähnlich
Gitterbox LCB I, normalhoch, 1200x800x980 BxTxH, Blechwände, 1 Schublade, 2 Auszüge, Ultramarinblau
STH
112033b
ab € 2.169,90*
Ähnlich
Gitterbox LCB I, normalhoch, 1200x800x980 BxTxH, Gitterwand, 1 Schublade, 2 Auszüge, Blau
STH
112033b
ab € 1.907,99*
Ähnlich
Gitterbox LCB I, normalhoch, 1200x800x980 BxTxH, Gitterwand, 1 Schublade, 2 Auszüge, Grau
STH
112033b
ab € 1.907,48*
Ähnlich
Gitterbox LCB I, normalhoch, 1200x800x980 BxTxH, Gitterwand, 1 Schublade, 2 Auszüge, Grün
STH
112033b
ab € 1.907,33*
Ähnlich
Gitterbox LCB I, normalhoch, 1200x800x980 BxTxH, Gitterwand, 1 Schublade, 2 Auszüge, Orange
STH
112033b
ab € 1.898,40*
Ähnlich
Gitterbox LCB I, normalhoch, 1200x800x980 BxTxH, Gitterwand, 1 Schublade, 2 Auszüge, Rot
STH
112033b
ab € 1.906,05*
Ähnlich
Gitterbox LCB I, normalhoch, 1200x800x980 BxTxH, Gitterwand, 1 Schublade, 2 Auszüge, Ultramarinblau
STH
112033b
ab € 1.908,70*
Ähnlich
Gitterbox LCB I, normalhoch,1200x800x980 BxTxH,Blechwände+Rollen,1 Schublade,2 Auszüge, Marinblau
STH
142033b
ab € 2.335,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen