Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbox LCB I, normalhoch,1200x800x980 BxTxH,Blechwände+Rollen,1 Schublade,2 Auszüge, Marinblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterbox LCB I, normalhoch,1200x800x980 BxTxH,Blechwände+Rollen,1 Schublade,2 Auszüge, Marinblau
Gitterbox LCB I, normalhoch,1200x800x980 BxTxH,Blechwände+Rollen,1 Schublade,2 Auszüge, Marinblau
Gitterbox LCB I, normalhoch,1200x800x980 BxTxH,Blechwände+Rollen,1 Schublade,2 Auszüge, Marinblau
Gitterbox LCB I, normalhoch,1200x800x980 BxTxH,Blechwände+Rollen,1 Schublade,2 Auszüge, Marinblau
Gitterbox LCB I, normalhoch,1200x800x980 BxTxH,Blechwände+Rollen,1 Schublade,2 Auszüge, Marinblau
Artikel-Nr.:
     638-51786-142033b-ub
Hersteller:
     STH
Herst.-Nr.:
     142033b
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen

LCB-LogisticCarrierBox I - normalhoch

Die LCB LogisticCarrierBox wurde für die Lagerung, den Transport und die Bereitstellung
von Bauteilen, Rückstellmustern und Werkzeugen entwickelt.
Als Basis der LCB-Serie dient die Gitterboxpalette. LCB-Modelle sind stabil, stapelbar sowie
kompatibel mit Rollbahnen, Regalsystemen und Flurfördergeräten.
 
Beschreibung:
- Grundmaße:  1200 x 800 x 980 mm (B/T/H)
- Lademaße: 1240 x 840 x 980 mm (B/T/H)
- Auszüge: 1 große Schublade und 2 Auszugsrahmen
- Traglast: 160 kg Flächenlast/Auszug
- Arbeitsfläche: Siebdruckplatte
- Auszugweg: ca. 70 %
- Blechwände mit Rollen
- Schubladenfarbe/Front: Ultramarinblau RAL 5002
 
(Kleine Schublade: 1090 x 794 x 170 mm)
(Große Schublade: 1090 x 794 x 360 mm)
(Auszugrahmen: 1086 x 790 x 32 mm)
 
ACHTUNG: Bild ist Farb- und Produktbeispiel, maßgebend ist die Produktbeschreibung
 
Weitere lieferbare Standardfarben:
- Ultramarinblau RAL 5002
- Orange RAL 2000
- Rot RAL 3000
- Blau RAL 5012
- Grün RAL 6011
- Grau RAL 7005
- Sonderfarben auf Anfrage
 
Weitere lieferbare Varianten (Preisunterschiede):
- mit Gitterwände
- mit Blechwände
- mit Blechwände und Rollen (abnehmbar)
 
Weitere technische Daten und Beschreibungen, siehe Produktdaten-PDF
 
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitter behälter, Ladungsträger, LCB, LCB-Träger, Transportbox, Gitterbox, Gitterpalette, Gitterboxpalette, Stahlbehälter, abschließbar Behälter, Logistikbox, Logistikbehälter, Stahlbox, box abschleißbar, Gitterbehälter mit Schublade, Gitterbox mit Schubladen, Transportbox abschließbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.337,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.656,09*
€ 3.160,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.616,70*
€ 3.113,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.484,52*
€ 2.956,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.408,93*
€ 2.866,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.337,37*
€ 2.781,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STH
142033b
ab € 2.338,85*
Ähnlich
STH
142033b
ab € 2.323,32*
Ähnlich
STH
142033b
ab € 2.342,02*
Ähnlich
STH
142033b
ab € 2.344,26*
Ähnlich
STH
112033b
ab € 2.171,62*
Ähnlich
STH
112033b
ab € 2.174,37*
Ähnlich
STH
112033b
ab € 2.169,28*
Ähnlich
STH
112033b
ab € 2.167,70*
Ähnlich
STH
112033b
ab € 2.172,35*
Ähnlich
STH
112033b
ab € 1.910,24*
Ähnlich
STH
112033b
ab € 1.912,03*
Ähnlich
STH
112033b
ab € 1.905,51*
Ähnlich
STH
112033b
ab € 1.902,03*
Ähnlich
STH
112033b
ab € 1.911,44*
Ähnlich
STH
112033b
ab € 1.901,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.