Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank T715, 715x700x810mm BxTxH, 6 Schubl., Lichtgrau/Tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank T715, 715x700x810mm BxTxH, 6 Schubl., Lichtgrau/Tiefschwarz
Schubladenschrank T715, 715x700x810mm BxTxH, 6 Schubl., Lichtgrau/Tiefschwarz
Schubladenschrank T715, 715x700x810mm BxTxH, 6 Schubl., Lichtgrau/Tiefschwarz
Schubladenschrank T715, 715x700x810mm BxTxH, 6 Schubl., Lichtgrau/Tiefschwarz
Schubladenschrank T715, 715x700x810mm BxTxH, 6 Schubl., Lichtgrau/Tiefschwarz
Artikel-Nr.:
     638-70014-457715-5011
Hersteller:
     ErgoProTec
Herst.-Nr.:
     457715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank Typ 715

6 Schubladen Vollauszug, 1 x 75mm, 2 x 200mm, 1 x 125mm,

2 x 150mm hoch

Frontfarbe: Tiefschwarz RAL9005

Gehäusefarbe: Lichtgrau RAL 7035


- Gesamtabmessung in mm: Breite 715 x Tiefe 700 x Höhe 810 mm

- Anzahl Schubladen: 6 Vollauszug, Tragkraft: 70 kg

- Nennmaße innen: Breite 600 mm x Tiefe 600 mm

- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln

- Anlieferung komplett montiert

- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last


Belastbarkeiten:

Schubladen: 70 kg


Hinweis:

Bilder zeigen evtl. Einrichtungs- und Dekorationselemente, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Weitere Größen oder Abmessungen auf Anfrage!


Weitere Beschreibungen siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Werkbank, Arbeitsbank, Werkstattbank, Montagetisch, Montagebank, Werkstattschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.288,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.489,29*
€ 1.772,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.478,84*
€ 1.759,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.404,78*
€ 1.671,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.354,96*
€ 1.612,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.288,81*
€ 1.533,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.