Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank T715, fahrbar, 717x700x970mm BxTxH, 6 Schubl., Lichtgrau/Gelbgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank T715, fahrbar, 717x700x970mm BxTxH, 6 Schubl., Lichtgrau/Gelbgrün
Schubladenschrank T715, fahrbar, 717x700x970mm BxTxH, 6 Schubl., Lichtgrau/Gelbgrün
Schubladenschrank T715, fahrbar, 717x700x970mm BxTxH, 6 Schubl., Lichtgrau/Gelbgrün
Schubladenschrank T715, fahrbar, 717x700x970mm BxTxH, 6 Schubl., Lichtgrau/Gelbgrün
Schubladenschrank T715, fahrbar, 717x700x970mm BxTxH, 6 Schubl., Lichtgrau/Gelbgrün
Artikel-Nr.:
     638-70014-4577157-5232
Hersteller:
     ErgoProTec
Herst.-Nr.:
     4577157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank Typ 715, Fahrbar

6 Schubladen Vollauszug, 1 x 75mm, 2 x 100mm, 1 x 125mm, 2 x 150mm hoch

Frontfarbe: Gelbgrün RAL 6018

Gehäusefarbe: Lichtgrau RAL 7035


- Gesamtabmessung in mm: Breite 717 x Tiefe 700 x Höhe 970 mm

- Anzahl Schubladen: 6 Vollauszug, Tragkraft: 70 kg

- Nennmaße innen: Breite 600 mm x Tiefe 600 mm

- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln

- Anlieferung komplett montiert

- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last

Die fahrbare Ausführung besteht aus:

- 2 Bock- und 2 feststellbare Lenkrollen

- Rollen-Durchmesser 100 mm Material: Polypropylen, grau, spurlos

- 3-seitigen Abrollrand H: 20 mm inkl. Riffelgummiauflage schwarz, 3 mm

- Griff aus 28 mm Rundrohr, alu eloxiert


Belastbarkeiten:

Schubladen: 70 kg


Hinweis:

Bilder zeigen evtl. Einrichtungs- und Dekorationselemente, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Weitere Größen oder Abmessungen auf Anfrage!


Weitere Beschreibungen siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Werkbank, Arbeitsbank, Werkstattbank, Montagetisch, Montagebank, Werkstattschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.672,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.902,81*
€ 2.264,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.875,52*
€ 2.231,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.780,66*
€ 2.118,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.724,18*
€ 2.051,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.672,42*
€ 1.990,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.