Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank T766, schwerlast, 715x700x1010mm BxTxH, 9 Schubl., Lichtgrau/Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank T766, schwerlast, 715x700x1010mm BxTxH, 9 Schubl., Lichtgrau/Resedagrün
Schubladenschrank T766, schwerlast, 715x700x1010mm BxTxH, 9 Schubl., Lichtgrau/Resedagrün
Schubladenschrank T766, schwerlast, 715x700x1010mm BxTxH, 9 Schubl., Lichtgrau/Resedagrün
Schubladenschrank T766, schwerlast, 715x700x1010mm BxTxH, 9 Schubl., Lichtgrau/Resedagrün
Schubladenschrank T766, schwerlast, 715x700x1010mm BxTxH, 9 Schubl., Lichtgrau/Resedagrün
Artikel-Nr.:
     638-70014-457766-5058
Hersteller:
     ErgoProTec
Herst.-Nr.:
     457766
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank Typ 766, Schwerlast 200kg

9 Schubladen Vollauszug, 2 x 75mm, 6 x 100mm, 1 x150mm

Frontfarbe: Resedagrün RAL 6011

Gehäusefarbe: Lichtgrau RAL 7035


- Gesamtabmessung in mm: Breite 715 x Tiefe 700 x Höhe 1010 mm

- Anzahl Schubladen: 9 Vollauszug, Tragkraft: 200 kg

- Nennmaße innen: Breite 600 mm x Tiefe 600 mm

- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln

- Anlieferung komplett montiert

- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last


Belastbarkeiten:

Schubladen: 200 kg


Hinweis:

Bilder zeigen evtl. Einrichtungs- und Dekorationselemente, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Weitere Größen oder Abmessungen auf Anfrage!


Weitere Beschreibungen siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Werkbank, Arbeitsbank, Werkstattbank, Montagetisch, Montagebank, Werkstattschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.894,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.149,46*
€ 2.557,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.127,21*
€ 2.531,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.017,97*
€ 2.401,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.953,98*
€ 2.325,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.894,63*
€ 2.254,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.