Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank T770, 715x700x1010mm BxTxH, 9 Schubl., Lichtgrau/Gelbgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank T770, 715x700x1010mm BxTxH, 9 Schubl., Lichtgrau/Gelbgrün
Schubladenschrank T770, 715x700x1010mm BxTxH, 9 Schubl., Lichtgrau/Gelbgrün
Schubladenschrank T770, 715x700x1010mm BxTxH, 9 Schubl., Lichtgrau/Gelbgrün
Schubladenschrank T770, 715x700x1010mm BxTxH, 9 Schubl., Lichtgrau/Gelbgrün
Schubladenschrank T770, 715x700x1010mm BxTxH, 9 Schubl., Lichtgrau/Gelbgrün
Artikel-Nr.:
     638-70014-457770-5232
Hersteller:
     ErgoProTec
Herst.-Nr.:
     457770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkbank
Arbeitsbank
Werkstattbank
Montagetisch

Schubladenschrank Typ 770

9 Schubladen Vollauszug, 9 x 100mm hoch

Frontfarbe: Gelbgrün RAL 6018

Gehäusefarbe: Lichtgrau RAL 7035


- Gesamtabmessung in mm: Breite 715 x Tiefe 700 x Höhe 1010 mm

- Anzahl Schubladen: 9 Vollauszug, Tragkraft: 70 kg

- Nennmaße innen: Breite 600 mm x Tiefe 600 mm

- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln

- Anlieferung komplett montiert

- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last


Belastbarkeiten:

Schubladen: 70 kg


Hinweis:

Bilder zeigen evtl. Einrichtungs- und Dekorationselemente, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Weitere Größen oder Abmessungen auf Anfrage!


Weitere Beschreibungen siehe Produktdatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.704,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.954,43*
€ 2.325,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.925,57*
€ 2.291,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.825,91*
€ 2.172,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.767,05*
€ 2.102,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.704,93*
€ 2.028,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.