Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank T771, schwerlast, 715x700x1010mm BxTxH, 9 Schubl., Lichtgrau/Tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank T771, schwerlast, 715x700x1010mm BxTxH, 9 Schubl., Lichtgrau/Tiefschwarz
Schubladenschrank T771, schwerlast, 715x700x1010mm BxTxH, 9 Schubl., Lichtgrau/Tiefschwarz
Schubladenschrank T771, schwerlast, 715x700x1010mm BxTxH, 9 Schubl., Lichtgrau/Tiefschwarz
Schubladenschrank T771, schwerlast, 715x700x1010mm BxTxH, 9 Schubl., Lichtgrau/Tiefschwarz
Schubladenschrank T771, schwerlast, 715x700x1010mm BxTxH, 9 Schubl., Lichtgrau/Tiefschwarz
Artikel-Nr.:
     638-70014-457771-5011
Hersteller:
     ErgoProTec
Herst.-Nr.:
     457771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank Typ 771, Schwerlast 200kg

9 Schubladen Vollauszug, 9 x 100mm hoch

Frontfarbe: Tiefschwarz RAL 9005

Gehäusefarbe: Lichtgrau RAL 7035


- Gesamtabmessung in mm: Breite 715 x Tiefe 700 x Höhe 1010 mm

- Anzahl Schubladen: 9 Vollauszug, Tragkraft: 200 kg

- Nennmaße innen: Breite 600 mm x Tiefe 600 mm

- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln

- Anlieferung komplett montiert

- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last


Belastbarkeiten:

Schubladen: 200 kg


Hinweis:

Bilder zeigen evtl. Einrichtungs- und Dekorationselemente, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Weitere Größen oder Abmessungen auf Anfrage!


Weitere Beschreibungen siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Werkbank, Arbeitsbank, Werkstattbank, Montagetisch, Montagebank, Werkstattschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.883,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.161,67*
€ 2.572,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.128,18*
€ 2.532,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.015,81*
€ 2.398,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.951,76*
€ 2.322,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.883,45*
€ 2.241,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.