Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank T1005, 1015x700x810mm BxTxH, 5 Schubl., Lichtgrau/Fernblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank T1005, 1015x700x810mm BxTxH, 5 Schubl., Lichtgrau/Fernblau
Schubladenschrank T1005, 1015x700x810mm BxTxH, 5 Schubl., Lichtgrau/Fernblau
Schubladenschrank T1005, 1015x700x810mm BxTxH, 5 Schubl., Lichtgrau/Fernblau
Schubladenschrank T1005, 1015x700x810mm BxTxH, 5 Schubl., Lichtgrau/Fernblau
Schubladenschrank T1005, 1015x700x810mm BxTxH, 5 Schubl., Lichtgrau/Fernblau
Artikel-Nr.:
     638-70014-481105-5064
Hersteller:
     ErgoProTec
Herst.-Nr.:
     481105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank Typ 1005

5 Schubladen Vollauszug, 1 x 100mm, 2 x 150mm, 1 x 200mm

1 x 300mm hoch

Frontfarbe: Fernblau RAL 5023

Gehäusefarbe: Lichtgrau RAL 7035


- Gesamtabmessung in mm: Breite 1015 x Tiefe 700 x Höhe 810 mm

- Anzahl Schubladen: 5 Vollauszug, Tragkraft: 70 kg

- Nennmaße innen: Breite 900 mm x Tiefe 600 mm

- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln

- Anlieferung komplett montiert

- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last


Belastbarkeiten:

Schubladen: 70 kg


Hinweis:

Bilder zeigen evtl. Einrichtungs- und Dekorationselemente, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Weitere Größen oder Abmessungen auf Anfrage!


Weitere Beschreibungen siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Werkbank, Arbeitsbank, Werkstattbank, Montagetisch, Montagebank, Werkstattschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.282,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.492,10*
€ 1.775,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.481,68*
€ 1.763,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.403,01*
€ 1.669,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.349,88*
€ 1.606,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.282,71*
€ 1.526,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.