Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank T1006, schwerlast, 1015x700x810mm BxTxH, 5 Schubl., Lichtgrau/Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank T1006, schwerlast, 1015x700x810mm BxTxH, 5 Schubl., Lichtgrau/Feuerrot
Schubladenschrank T1006, schwerlast, 1015x700x810mm BxTxH, 5 Schubl., Lichtgrau/Feuerrot
Schubladenschrank T1006, schwerlast, 1015x700x810mm BxTxH, 5 Schubl., Lichtgrau/Feuerrot
Schubladenschrank T1006, schwerlast, 1015x700x810mm BxTxH, 5 Schubl., Lichtgrau/Feuerrot
Schubladenschrank T1006, schwerlast, 1015x700x810mm BxTxH, 5 Schubl., Lichtgrau/Feuerrot
Artikel-Nr.:
     638-70014-481106-5034
Hersteller:
     ErgoProTec
Herst.-Nr.:
     481106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank Typ 1006, Schwerlast 200kg

5 Schubladen Vollauszug, 1 x 100mm, 2 x 150mm, 1 x 200mm

1 x 300mm hoch

Frontfarbe: Feuerrot RAL 3000

Gehäusefarbe: Lichtgrau RAL 7035


- Gesamtabmessung in mm: Breite 1015 x Tiefe 700 x Höhe 810 mm

- Anzahl Schubladen: 5 Vollauszug, Tragkraft: 200 kg

- Nennmaße innen: Breite 900 mm x Tiefe 600 mm

- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln

- Anlieferung komplett montiert

- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last


Belastbarkeiten:

Schubladen: 200 kg


Hinweis:

Bilder zeigen evtl. Einrichtungs- und Dekorationselemente, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Weitere Größen oder Abmessungen auf Anfrage!


Weitere Beschreibungen siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Werkbank, Arbeitsbank, Werkstattbank, Montagetisch, Montagebank, Werkstattschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.378,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.606,77*
€ 1.912,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.583,76*
€ 1.884,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.499,37*
€ 1.784,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.445,59*
€ 1.720,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.378,07*
€ 1.639,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.