Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank T1015, 1015x700x1010mm BxTxH, 6 Schubl., Lichtgrau/Weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank T1015, 1015x700x1010mm BxTxH, 6 Schubl., Lichtgrau/Weißaluminium
Schubladenschrank T1015, 1015x700x1010mm BxTxH, 6 Schubl., Lichtgrau/Weißaluminium
Schubladenschrank T1015, 1015x700x1010mm BxTxH, 6 Schubl., Lichtgrau/Weißaluminium
Schubladenschrank T1015, 1015x700x1010mm BxTxH, 6 Schubl., Lichtgrau/Weißaluminium
Schubladenschrank T1015, 1015x700x1010mm BxTxH, 6 Schubl., Lichtgrau/Weißaluminium
Artikel-Nr.:
     638-70014-481115-5037
Hersteller:
     ErgoProTec
Herst.-Nr.:
     481115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkbank
Arbeitsbank
Werkstattbank
Montagetisch

Schubladenschrank Typ 1015

6 Schubladen Vollauszug, 1 x 75mm, 2 x 100mm, 1 x 150mm

1 x 175mm, 1 x 300mm hoch

Frontfarbe: Weißaluminium RAL 9006

Gehäusefarbe: Lichtgrau RAL 7035


- Gesamtabmessung in mm: Breite 1015 x Tiefe 700 x Höhe 1010 mm

- Anzahl Schubladen: 6 Vollauszug, Tragkraft: 70 kg

- Nennmaße innen: Breite 900 mm x Tiefe 600 mm

- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln

- Anlieferung komplett montiert

- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last


Belastbarkeiten:

Schubladen: 70 kg


Hinweis:

Bilder zeigen evtl. Einrichtungs- und Dekorationselemente, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Weitere Größen oder Abmessungen auf Anfrage!


Weitere Beschreibungen siehe Produktdatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.411,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.644,21*
€ 1.956,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.627,97*
€ 1.937,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.541,89*
€ 1.834,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.485,93*
€ 1.768,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.411,28*
€ 1.679,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.