Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, sortiert FRANKEN HM3099


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, sortiert FRANKEN HM3099
Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, sortiert FRANKEN HM3099
Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, sortiert FRANKEN HM3099
Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, sortiert FRANKEN HM3099
Artikel-Nr.:
     639-029211
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM3099
EAN/GTIN:
     4016946061551
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Kühlschrankmagnet
Franken Magnet. Rund. Hält bis zu 7 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 800 g. Durchmesser: 32 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: sortiert.
Weitere Informationen:
Breite:
32
Farbe:
sortiert
Höhe:
32
Tragfähigkeit:
800
Tragfähigkeit [in g, Dezimal]:
800
Weitere Suchbegriffe: Rundmagnet, franken haftmagnet farbsortiert ø 3,2 x 0,7 cm, rundmagnet, rundmagnet set, 18412881, 212293, HM 3099, FRAHM3099, MAGNETE 32MM, MAGNETE, RUNDMAGNET, SORTIERT, HM3099, 8801863, FRA HM3099, MAGNET FRANKEN GMBH, MAGNET Ø32MM SORT. 10/1, 190047, Haftmagnete, Rundmagnete
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
152
pro Paket
€ 5,87*
ab € 1,33*
€ 2,32*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 1,34*
€ 2,37*
1 Tag
208
pro Paket
€ 5,49*
ab € 1,43*
€ 2,45*
Lager 639
208
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,80*
€ 3,04*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,47*
€ 3,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
K2109
ab € 294,12*
Ähnlich
Franken
SC4104
ab € 107,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.