Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029211
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM3099
EAN/GTIN:
     4016946061551
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Kühlschrankmagnet
Franken Magnet. Rund. Hält bis zu 7 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 800 g. Durchmesser: 32 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: sortiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Größe:
Ø 32 mm
Inhalt:
10 Stück
Haftkraft:
800 g
Weitere Suchbegriffe: Rundmagnet, franken haftmagnet farbsortiert ø 3,2 x 0,7 cm, rundmagnet, rundmagnet set, Haftmagnete, Rundmagnete, Zubehör für Plantafeln
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
152
pro Paket
€ 5,87*
ab € 1,33*
€ 2,32*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 1,34*
€ 2,37*
Lager 690
173
pro Paket
€ 5,49*
ab € 1,43*
€ 2,45*
1 Tag
173
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,80*
€ 3,04*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,47*
€ 3,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,143* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
K2109
ab € 294,12*
Ähnlich
Franken
SC4104
ab € 107,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.