Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Papier, 52,5x37,5cm, 40 Blatt URSUS STYLE 036446000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage Papier, 52,5x37,5cm, 40 Blatt URSUS STYLE 036446000
Schreibunterlage Papier, 52,5x37,5cm, 40 Blatt URSUS STYLE 036446000
Schreibunterlage Papier, 52,5x37,5cm, 40 Blatt URSUS STYLE 036446000
Schreibunterlage Papier, 52,5x37,5cm, 40 Blatt URSUS STYLE 036446000
Artikel-Nr.:
     639-036446000
Hersteller:
     URSUS
Herst.-Nr.:
     036446000
EAN/GTIN:
     9002244831878
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Aus blanko Papier, ECF, 70 g/qm. Am Fuß geleimt, verhindert ein Umknicken der Ecken. Unterlage mit 40 Blatt.
Weitere Informationen:
Breite:
525
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
70
Folienauflage vorhanden:
false
Höhe:
370
Kalender vorhanden:
false
Werkstoff:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, formatwerk schreibunterlage, FOR036446000, 213929, 36612640, 036446000, 8803614, FOR 036446000, SCHREIBUNTERLAGE FORMAT, SCHREIBUNTERLAGE PAPIER, 348224, Schreibunterlagen, Unterlagen für Schreibtische, Papierschreibunterlagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
600
€ 2,90*
ab € 4,90*
€ 7,99*
1 Tag
132
€ 5,49*
ab € 5,51*
€ 8,85*
10 Tage
132
€ 5,87*
ab € 5,58*
€ 8,94*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 6,26*
€ 9,69*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.