Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Papier, 52,5x37,5cm, 40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-036446000
Hersteller:
     URSUS
Herst.-Nr.:
     036446000
EAN/GTIN:
     9002244831878
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Aus blanko Papier, ECF, 70 g/qm. Am Fuß geleimt, verhindert ein Umknicken der Ecken. Unterlage mit 40 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Papier - chlorfrei gebleicht
Grammatur:
70 g/qm
Breite:
525 mm
Höhe:
375 mm
Blattzahl:
40
Folienauflage vorhanden:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, formatwerk schreibunterlage, Schreibtischunterlagen, Papierschreibtischunterlagen, Schreibunterlagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
600
€ 2,90*
ab € 4,90*
€ 8,02*
Lager 690
132
€ 5,49*
ab € 5,53*
€ 8,89*
10 Tage
132
€ 5,87*
ab € 5,60*
€ 8,98*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 6,22*
€ 9,74*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.