| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-816661 Herst.-Nr.: 36446000 EAN/GTIN: 9002244831878 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ursus Schreibunterlage. Anzahl Seiten: 40 Seiten. Ausführung: blanko. Breite: 525 mm. Design: Rechteckig. Echtes Leder: Nein. Farbe: Weiß. Format: 52.5 x 37.5 cm. Gewicht: 650 g. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 375 mm. Kalender: Nein. Lieferumfang: 1x Schreibunterlage. Lineatur: Blanko. Marke: Ursus. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Papiergewicht: 70 g/m². Produktlinie: Basic. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 650 g | Farbe: | Weiß | Höhe: | 375 mm | Breite: | 525 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, formatwerk schreibunterlage, PAPIERSCHREIBUNTERLAGE, SCHREIBTISCHUNTERLAGE, UNTERLAGE, PAPIER-UNTERLAGE, SCHREIBTISCHUNTERLAGEN, SCHREIBUNTERLAGE, SCHREIBUNTERLAGEN, 13004458, 7044379, UNTERLAGEN, PAPIERSCHREIBUNTERLAGEN, ARBEITSUNTERLAGE, PAPIERUNTERLAGE, PAPIERSCHREIBTISCHUNTERLAGEN, PAPIERSCHREIBTISCHUNTERLAGE, SCHREIBTISCHAUFLAGE, SCHREIBTISCHAUFLAGEN, SCHREIBTISCHMATTE, TISCHUNTERLAGE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 94QG7 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 4,87* | € 8,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 5,53* | € 8,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 5,61* | € 8,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 6,26* | € 9,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|