Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrtenbuch PKW, steuerlicher Kilometernachweis, DIN A5, 32 Blatt RNK 3120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fahrtenbuch PKW, steuerlicher Kilometernachweis, DIN A5, 32 Blatt RNK 3120
Fahrtenbuch PKW, steuerlicher Kilometernachweis, DIN A5, 32 Blatt RNK 3120
Fahrtenbuch PKW, steuerlicher Kilometernachweis, DIN A5, 32 Blatt RNK 3120
Fahrtenbuch PKW, steuerlicher Kilometernachweis, DIN A5, 32 Blatt RNK 3120
Fahrtenbuch PKW, steuerlicher Kilometernachweis, DIN A5, 32 Blatt RNK 3120
Fahrtenbuch PKW, steuerlicher Kilometernachweis, DIN A5, 32 Blatt RNK 3120
Fahrtenbuch PKW, steuerlicher Kilometernachweis, DIN A5, 32 Blatt RNK 3120
Fahrtenbuch PKW, steuerlicher Kilometernachweis, DIN A5, 32 Blatt RNK 3120
Fahrtenbuch PKW, steuerlicher Kilometernachweis, DIN A5, 32 Blatt RNK 3120
Artikel-Nr.:
     639-125639
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     3120
EAN/GTIN:
     4002871312004
Suchbegriffe:
Auto Fahrtenbuch
Autofahrtenbuch
PKW Fahrtenbuch
Fahrtenbuch
Fahrtenbuch PKW, steuerlicher Kilometernachweis, DIN A5, 32 Blatt. Produktverwendung: steuerlicher Kilometernachweis. Ausführung: Rückstichheftung. Nachweis über befördertes Gut, Fahrtstrecke, Verbrauch. Ausführung Einband: Karton, bunt. Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 64. Papierformat: DIN A5. Größe (B x H): 148 x 210 mm. Anzahl der Blätter: 32 Blatt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
32
Anzahl der Seiten (Spaltenschema):
64
Breite des Blattes:
148
Höhe des Blattes:
210
Papierformat:
A5
Produktverwendung:
steuerlicher Kilometernachweis
selbstdurchschreibend:
true
Weitere Suchbegriffe: autofahrtenbuch, 3120, RNK3120, 213823, 33612677, 8803510, RNK 3120, FAHRTENBUCH RNK, 223, FA513, 482620, FAHRTENBUCH F.PKW A5H, Berichtshefte, Formularbücher und Vordrucke, Vordrucke und Formulare, Wochenberichte, Berichtsblöcke
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
152
1
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 6,17*
9 Tage
54
1
€ 5,87*
ab € 3,87*
€ 6,18*
1
€ 7,95*
ab € 3,87*
€ 6,32*
1
€ 6,95*
ab € 4,77*
€ 7,46*
Lager 639
269
1
€ 4,99*
ab € 5,21*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
223
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.