Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Basic Colours, A5, 2-Ring, 25mm, sortiert PAGNA 20407-00


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch Basic Colours, A5, 2-Ring, 25mm, sortiert PAGNA 20407-00
Ringbuch Basic Colours, A5, 2-Ring, 25mm, sortiert PAGNA 20407-00
Ringbuch Basic Colours, A5, 2-Ring, 25mm, sortiert PAGNA 20407-00
Ringbuch Basic Colours, A5, 2-Ring, 25mm, sortiert PAGNA 20407-00
Artikel-Nr.:
     639-128126
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20407-00
EAN/GTIN:
     4009212314192
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Basic Colours · mit 2-Bügel-Mechanik und Blattniederhalter · Rückenbreite: 35 mm · Material: Pappe mit PP-Folie kaschiert · für Format A5 · Größe (B x H): 195 x 225 mm · Ringdurchmesser: 25 mm · Farbe: Farbig sortiert
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
195
Durchmesser des Ringes:
25
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
sortiert
Höhe:
225
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A5
Werkstoff:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a5 pappe 2 ring, ringbuch a5, ringbuch a5 2 ringe, Basic, Colours, A5, 2-Ring, 25mm, sortiert, PAGNA, 20407-00
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
€ 5,49*
ab € 15,84792*
€ 22,72788*
10 Tage
27
€ 5,87*
ab € 18,26004*
€ 26,30004*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 20,08908*
€ 27,98904*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,98904*
€ 33,30696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,78912*
€ 33,06905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,78904*
€ 31,87896
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,73904*
€ 30,62946
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,82908*
€ 29,54661
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,08908*
€ 23,90601
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,67409* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20407-01
ab € 1,42*
Ähnlich
Pagna
20407-02
ab € 1,41*
Ähnlich
Pagna
20407-03
ab € 1,42*
Ähnlich
Pagna
20407-04
ab € 1,42*
Ähnlich
Pagna
20407-05
ab € 1,41*
Ähnlich
Pagna
20407-06
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.