Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer 32mm Norica, Kugelenden, 100 Stück NORICA 2225


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen
Büroklammer 32mm Norica, Kugelenden, 100 Stück NORICA 2225
Büroklammer 32mm Norica, Kugelenden, 100 Stück NORICA 2225
Büroklammer 32mm Norica, Kugelenden, 100 Stück NORICA 2225
Büroklammer 32mm Norica, Kugelenden, 100 Stück NORICA 2225
Büroklammer 32mm Norica, Kugelenden, 100 Stück NORICA 2225
Büroklammer 32mm Norica, Kugelenden, 100 Stück NORICA 2225
Büroklammer 32mm Norica, Kugelenden, 100 Stück NORICA 2225
Büroklammer 32mm Norica, Kugelenden, 100 Stück NORICA 2225
Büroklammer 32mm Norica, Kugelenden, 100 Stück NORICA 2225
Büroklammer 32mm Norica, Kugelenden, 100 Stück NORICA 2225
Büroklammer 32mm Norica, Kugelenden, 100 Stück NORICA 2225
Büroklammer 32mm Norica, Kugelenden, 100 Stück NORICA 2225
Artikel-Nr.:
     639-134821
Hersteller:
     Norica
Herst.-Nr.:
     2225
EAN/GTIN:
     4007735022259
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
WEDO® Büroklammer 32 mm (Norica 575). Mit Kugelenden, galvanisiert, Schachtel mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Länge:
32 mm
Länge [in mm]:
32
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, alco briefklammern verzinkt, akten klammer, alco aktenklammern, 1734345006, BUEROKLAMMERN, HAW575321, 575321, 2225, BUERO NORICA, BUERO 32, 102753, 1621, 4007735022259 =EAN-NR.F.2225, NORCIA-KLAMMERN, 5771575321, 26312736, 1404023, BÜROKLAMMER HANSA WERKE, 4007574575312, 0370561, BRIEFKLAMMER 32MM 100/1, HAW 575321, Briefklammern, Büroklammern, Aktenklammern
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
142
pro Schachtel
€ 5,95*
ab € 0,90*
€ 1,71*
10 Tage
nicht lagernd
pro Schachtel
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,73*
2 Tage
124
pro Schachtel
€ 5,49*
ab € 0,95*
€ 1,80*
pro Schachtel
€ 4,30*
ab € 0,97*
€ 1,84*
Lager 639
unbekannt
pro Schachtel
€ 4,99*
ab € 1,14*
€ 2,14*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 2,14*
€ 2,55
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 1,75*
€ 2,08
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 1,52*
€ 1,81
pro Schachtel
ab 100 Schachteln
€ 1,48*
€ 1,76
pro Schachtel
ab 200 Schachteln
€ 1,40*
€ 1,67
pro Schachtel
ab 30000 Schachteln
€ 1,14*
€ 1,36
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 100 Stück (ab € 0,0114* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1352
ab € 0,18*
Ähnlich
ALCO Albert
2215
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.