Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Ordner, A4, 75mm, Lederpappe, grau LEITZ 11900000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Archiv-Ordner, A4, 75mm, Lederpappe, grau LEITZ 11900000
Archiv-Ordner, A4, 75mm, Lederpappe, grau LEITZ 11900000
Archiv-Ordner, A4, 75mm, Lederpappe, grau LEITZ 11900000
Archiv-Ordner, A4, 75mm, Lederpappe, grau LEITZ 11900000
Archiv-Ordner, A4, 75mm, Lederpappe, grau LEITZ 11900000
Archiv-Ordner, A4, 75mm, Lederpappe, grau LEITZ 11900000
Archiv-Ordner, A4, 75mm, Lederpappe, grau LEITZ 11900000
Archiv-Ordner, A4, 75mm, Lederpappe, grau LEITZ 11900000
Artikel-Nr.:
     639-135053010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     11900000
EAN/GTIN:
     4002432301416
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Archiv-Ordner, mit Steckmechanik und Greifausschnitt, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Lederpappe (RC). Format: für A4, 320 x 250, Rückbreite: 75 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Breite:
250
Breite des Rückens:
75
Farbe:
grau
Griffloch vorhanden:
false
Höhe:
320
Material der Kaschierung außen:
Lederpappe (RC)
Material der Kaschierung innen:
Lederpappe (RC)
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ablage-Ordner, Ablageordner, Archiv-Ordner, Archivordner, Pappordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, leitz pappordner, 1310003055, ARCHIV, LEI1190-00-00, 11900085, 100139, 1000701, ARCHIVORDNER ESSELTE LEITZ, 1190, 27995, 16530103, ORDNER 1190 LEI, 5732119075, 33812859, LEI 1190-00-00, 1190-00-00, 1190-85, 1190-00, ARCHIV-ORDNER A4 75MM GR, 265302, Altablage-Ordner, Altablageordner, Futteral, Leitz, Ordner, Papp-Archivordner, Steckmechanik-Ordner, Steckmechanikordner
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
280
1
€ 4,99*
ab € 3,26*
€ 3,39*
2 Tage
85
10
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 3,61*
9 Tage
21
1
€ 5,87*
ab € 3,49*
€ 3,65*
1
€ 7,95*
ab € 3,54*
€ 3,73*
1 Tag
280
1
€ 5,49*
ab € 3,62*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,60*
Zubehör
Laurel
1873-95
ab € 1,12*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,48*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 15,41*
Zubehör
Leitz
60780003
ab € 0,43*
Zubehör
Leitz
60770003
ab € 0,48*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
Zubehör
Leitz
16870085
ab € 20,22*
Zubehör
Leitz
60790000
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.