Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A5, 56mm, schwarz LEITZ 1065-00-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A5, 56mm, schwarz LEITZ 1065-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A5, 56mm, schwarz LEITZ 1065-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A5, 56mm, schwarz LEITZ 1065-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A5, 56mm, schwarz LEITZ 1065-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A5, 56mm, schwarz LEITZ 1065-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A5, 56mm, schwarz LEITZ 1065-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A5, 56mm, schwarz LEITZ 1065-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A5, 56mm, schwarz LEITZ 1065-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A5, 56mm, schwarz LEITZ 1065-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A5, 56mm, schwarz LEITZ 1065-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A5, 56mm, schwarz LEITZ 1065-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A5, 56mm, schwarz LEITZ 1065-00-00
Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A5, 56mm, schwarz LEITZ 1065-00-00
Artikel-Nr.:
     639-135080023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1065-00-00
EAN/GTIN:
     4002432301058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Qualitäts-Ordner Hartpappe A5, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Ohne Schlitze, mit Griffloch, ohne Kantenschutz, mit Deckblatt, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Format: für A5, 229 x 217 mm, Rückenbreite: 56 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
217
Breite des Rückens:
56
Farbe:
schwarz
Farbe des Rückens:
schwarz
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
229
Kantenschutz vorhanden:
false
Material der Kaschierung außen:
Pappordner PP-kaschiert
Material der Kaschierung innen:
Pappordner PP-kaschiert
Schlitze vorhanden:
false
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A5
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Aktenordner A5 hoch, Standardordner A5 hoch, aktenordner a5 leitz, aktenordner a5 hoch, leitz akten-ordner, 1311003040, ORDNER A5, LEI1065-00-00, 10650000, 100080, LEITZ, 5732106595, 33812834, 1000501, ORDNER ESSELTE LEITZ, LEI 1065-00-00, 1065-00-95, 1065-00-00, 1065-95, 265180, ORDNER HARTPAPPE A5 SW, 1065, 16529681, 27880, 180° Mechanik, Bankordner, Doppel-Farbordner, Doppelordner, Farb-Doppelordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Leitz, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,24*
€ 5,63*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 4,17*
€ 6,47*
1 Tag
113
1
€ 5,95*
ab € 4,47*
€ 6,87*
1
€ 7,95*
ab € 4,38*
€ 6,97*
1
€ 4,30*
ab € 4,65*
€ 7,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10660000
ab € 4,17*
Zubehör
Leitz
16430085
ab € 1,94*
Zubehör
Leitz
16430055
ab € 2,04*
Zubehör
Leitz
16480055
ab € 2,32*
Zubehör
Leitz
16480025
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.