Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappenbox Uni-Box Plus, A4, Polystyrol, schwarz LEITZ 1908-00-95


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängemappenbox Uni-Box Plus, A4, Polystyrol, schwarz LEITZ 1908-00-95
Hängemappenbox Uni-Box Plus, A4, Polystyrol, schwarz LEITZ 1908-00-95
Hängemappenbox Uni-Box Plus, A4, Polystyrol, schwarz LEITZ 1908-00-95
Hängemappenbox Uni-Box Plus, A4, Polystyrol, schwarz LEITZ 1908-00-95
Artikel-Nr.:
     639-135122023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1908-00-95
EAN/GTIN:
     4002432336197
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Leitz Hängemappenbox Uni-Box Plus Plus, Lieferung ohne Hängemappen. Besonders standfest, niedrige Vorderseite für bessere Lesbarkeit der Beschriftungsschilder, stapelbar, passend für all A4 Hängemappen, mit komfortablen Tragegriffen. Material: Polystyrol (PS). Format: 400 x 275 x 170 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
370
Farbe:
schwarz
Höhe:
260
Tiefe:
162
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, hängebox leitz, hängebox, 1420003390, UNIBOX, LEI1908-00-95, 19080095, 100706, UNI-BOX 1908 SC, 5732190895, 33813043, 1004728, UNIBOX ESSELTE LEITZ, LEI 1908-00-95, 1908-95, 1908-00-95, 1908 SW, 2630540, 1908, UNI-BOX KUNSTSTOFF SW, 85867, 16695606, Aktei, Aktei-Box, Akteikoffer, Hänge-Box, Hänge-Korb, Hängeboxen, Hängemappen-Box, Hängemappen-Koffer, Hängemappenboxen, Hängemappengestell, Hängemappenkoffer, Hängeregistratur-Box, Hängeregistratur-Korb, Hängeregistraturbox, Hängeregistraturkorb, Klein-Aktei, Koffer-Aktei, Leitz, Uni-Box, Uni-Boxen, Hängeregistraturen, Hängeregistraturboxen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
1
€ 5,49*
ab € 11,89*
€ 17,01*
2 Tage
30
1
€ 5,95*
ab € 13,52*
€ 19,24*
10 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 13,88*
€ 19,74*
1
€ 6,95*
ab € 13,54*
€ 19,74*
Lager 639
38
1
€ 4,99*
ab € 14,43*
€ 20,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
23980085
ab € 79,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.