Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-135122023 Herst.-Nr.: 1908-00-95 EAN/GTIN: 4002432336197 |
| |
|
| | |
| Leitz Hängemappenbox Uni-Box Plus Plus, Lieferung ohne Hängemappen. Besonders standfest, niedrige Vorderseite für bessere Lesbarkeit der Beschriftungsschilder, stapelbar, passend für all A4 Hängemappen, mit komfortablen Tragegriffen. Material: Polystyrol (PS). Format: 400 x 275 x 170 mm. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Größe (B x H x T): | 400 x 275 x 170 mm | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, hängebox leitz, hängebox, Hängeregistraturboxen, Hängeregistraturen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,86* | € 16,84* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 13,90* | € 19,68* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 13,55* | € 19,68* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,38* | € 19,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 14,35* | € 20,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|