| |
|
| Artikel-Nr.: 639-190207011 Herst.-Nr.: 1009330031 EAN/GTIN: 3462159018577 |
| |
|
| | |
| Deckel mit Text & Piktogrammen mit umweltfreundlichen, lösungsmittelfreien Druckfarben bedruckt, Greenguard Gold zertifiziert: Gelb für den Kunststoff, Blau für das Papier, Grün für das Glas, Rot für das Metall. Reinigung nur mit wasserhaltigen Reinigungsmitteln, keine aggressiven und/oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Deckel aus sehr robustem geschäumtem Hart-PVC, 100% recycelbar. Abmessungen 1 Deckel: Ø 380 H 10 mm. Farben : Deckel in Gelb (Kunststoff) + Blau (Papier)+ Grün (Glass) + Rot (Metall). Passend zu Papierkorb 133R/1001330161. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Form: | rund | Höhe: | 10 | Werkstoff: | Hart-PVC | flammsicher: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Deckel Papierkorb, Papierkorbdeckel, cep papierkorb, abfall korb, abfallbehälter deckel pp, Deckel, für, Glas, grün, CEP, 1009330031 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 18,17* | € 26,16* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 20,46* | € 29,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|