Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptoptasche 15" schwarz WENGER WE600643


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laptoptasche 15" schwarz WENGER WE600643
Laptoptasche 15" schwarz WENGER WE600643
Laptoptasche 15" schwarz WENGER WE600643
Laptoptasche 15" schwarz WENGER WE600643
Laptoptasche 15" schwarz WENGER WE600643
Laptoptasche 15" schwarz WENGER WE600643
Artikel-Nr.:
     639-204968023
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     WE600643
EAN/GTIN:
     7613329008010
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
15-Zoll-MacBook-Pro-Aktentasche mit iPad-Fach Der Sensor ist eine klarlinige und durchdacht designte Laptop-Tasche mit vielseitigen Aufbewahrungslösungen für moderne Pendler. Im gepolsterten Fach ist Ihr Laptop sicher aufgehoben und im separaten iPad-Fach finden kleinere elektronische Geräte Platz. Ein weiches kratzsicheres Futter schützt Ihre Geräte und der Organizer ist ideal für wichtige Accessoires. Gepolsterte verstellbare Schulterriemen und zwei Griffe sind für den nötigen Komfort zuständig. Abschliessbare Reissverschlüsse schützen Ihre Wertsachen, damit Sie beruhigt reisen können. - Schnellzugriffsfach für leichten Zugang zu wichtigem Zubehör - Gepolsterter, verstellbarer Schulterriemen für höchsten Komfort - Zwei gepolsterte Griffe zum einfachen Tragen - Verschliessbare Reissverschlüsse für zusätzlichen Schutz
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
Nylon
Breite:
400
Farbe:
schwarz
Griff vorhanden:
true
Höhe:
330
Produktverwendung:
Laptop
Tiefe:
150
Werkstoff:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, laptop-tasche 15 zoll wenger, tablet cover, ipad tablet cover, 15 Zoll Laptop, Aktentasche, Business Tasche, Complete, Computer-Rucksack, Computer-Tasche, Computer-Tragetasche, Computerrucksack, Computertasche, Computertragetasche, Computertrolley, Koffer für Notebook, Kuriertasche, Laptop Tasche, Laptop-Kuriertasche, Laptop-Messenger, Laptop-Rucksack, Laptop-Shopper, Laptop-Tragetasche, Laptop-Trolley, Laptoprucksack, Laptoptragetasche, Laptoptrolley, Leitz, Messenger, Notebook-Koffer, Notebook-Kuriertasche, Notebook-Messenger, Notebook-Rucksack, Notebook-Shopper, Notebook-Tragetasche, Notebook-Trolley, Notebookkoffer, Notebookrucksack, Notebooktragetasche, Notebooktrolley, Rucksack für Notebook, Shopper, Smartphone, Tablet, Tablet-Tasche, Tasche für Computer, Tasche für Ultrabook, Taschen, Traveller, Trolley für Notebook, Ultrabook-Tasche, Ultrabooktasche, universal
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 31,28*
€ 41,23*
€ 4,00*
ab € 33,70*
€ 45,58*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 34,69*
€ 45,58*
3 Tage
18
€ 4,90*
ab € 35,40*
€ 46,22*
Lager 639
4
€ 4,99*
ab € 47,60*
€ 61,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.