Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Plus, weiß 3-lagig 72 Rollen a 250 Blatt KATRIN 11711


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Toilettenpapier Plus, weiß 3-lagig 72 Rollen a 250 Blatt KATRIN 11711
Toilettenpapier Plus, weiß 3-lagig 72 Rollen a 250 Blatt KATRIN 11711
Toilettenpapier Plus, weiß 3-lagig 72 Rollen a 250 Blatt KATRIN 11711
Toilettenpapier Plus, weiß 3-lagig 72 Rollen a 250 Blatt KATRIN 11711
Toilettenpapier Plus, weiß 3-lagig 72 Rollen a 250 Blatt KATRIN 11711
Toilettenpapier Plus, weiß 3-lagig 72 Rollen a 250 Blatt KATRIN 11711
Artikel-Nr.:
     639-205587
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     11711
EAN/GTIN:
     6414301011711
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Toilettenpapier mit maximalem Komfort. 3-lagig, hochweiß, 100% Zellstoff und mit bewährter Tissue-Qualität. Das KATRIN PLUS 250 ist das ideale Toilettenpapier für exklusive öffentliche Bereiche. Das starke Toilettenpapier wird mit einer zarten Microprägung-Prägung abgerundet. Damit besitzten Sie ein weiches und saugfähiges Papier in ansprechendem Design. Packung mit 72 Rollen. 9x8 Rollen im Ballen. Farbe: hochweiß.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
72 x 250
Anzahl der Lagen:
3
Breite:
94.5
Farbe:
weiß
Länge der Rolle:
27.5
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 3-lagig 72 rollen, klopapier, klopapier 3-lagig, Klosettpapier, Hygieneartikel, Hygienebedarf, 542038
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
355
1
€ 5,49*
ab € 30,69*
€ 40,15*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 32,41*
€ 42,47*
12 Tage
unbekannt
21
Frei Haus
ab € 39,73*
€ 47,85*
Lager 639
355
1
€ 4,99*
ab € 37,26*
€ 48,41*
2 Tage
22
1
€ 5,00*
ab € 42,33*
€ 51,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,41*
€ 57,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,79*
€ 56,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,70*
€ 54,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,42*
€ 52,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,05*
€ 51,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,26*
€ 44,34
pro Paket
1 Paket enthält 9 Packungen (ab € 4,14* pro Packung)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.