Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATRIN Plus Toilettenpapier 3-lagig 11711


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1201691
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1201691
Artikel-Nr.:
     94QG7-1201691
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     11711
EAN/GTIN:
     6414301011711
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Toilettenpapier Katrin 11711. Farbe: Weiß. Kerndurchmesser: Medium. Tiefe: 220. Durchmesser: 118. Einweg: Ja. Höhe: 95. Im Lieferumfang enthalten: 72 Rollen Toilettenpapier. Länge: 27000. Material: Papier. Produktlinie: Plus. Produkttyp: Toilettenpapier. Recycelt: Ja. Blatt Papier pro Rolle. 250. Lagen: 3-lagig. Gewicht: 1012. Breite: 460.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1012 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
94.5 mm
Tiefe:
240 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
355
1
€ 5,49*
ab € 30,69*
€ 40,15*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 32,41*
€ 42,47*
12 Tage
unbekannt
21
Frei Haus
ab € 39,73*
€ 47,85*
1 Tag
355
1
€ 4,99*
ab € 37,26*
€ 48,41*
2 Tage
22
1
€ 5,00*
ab € 42,33*
€ 51,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,47*
€ 50,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,86*
€ 49,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,96*
€ 47,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,90*
€ 46,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,67*
€ 44,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,41*
€ 38,57
pro Paket
1 Paket enthält 9 Packungen (ab € 3,60112* pro Packung)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.