Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstuch Allegro, 40x38cm, 25 Stück, blau TASKI 7511079


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Reinigungstuch Allegro, 40x38cm, 25 Stück, blau TASKI 7511079
Reinigungstuch Allegro, 40x38cm, 25 Stück, blau TASKI 7511079
Artikel-Nr.:
     639-217824
Hersteller:
     Taski
Herst.-Nr.:
     7511079
EAN/GTIN:
     7615400737895
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Das Taski allegro ist ein vielseitig einsetzbares Vliestuch, das für alle Oberflächen geeignet ist. Das Reinigungstuch Taski allegro besteht aus einem saugkräftigen Vlies und hat die Maße 38 cm x 40 cm. Zum Einsatz in verschiedenen Arbeitsbereichen, werden die Tücher in einem praktischen 4-Farbsystem angeboten. Das Reinigungstuch allegro von Taski kann nass und trocken verwendet werden und ist bei 95° Celsius in der Waschmaschine waschbar. Vlies kann bis zu 10 Waschzyklen durchlaufen. Größe 38 x 40 cm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 15,59*
€ 22,33*
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 17,64*
€ 25,29*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,33*
€ 26,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,15*
€ 26,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,90*
€ 26,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,15*
€ 25,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,59*
€ 18,55
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.