Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Betriebskennzeichnung
>
Schilder für Raucherzonen und Rauchverbote
>
Rauchen verboten (Hinweisschild)
>
Symbolschilder Rauchen verboten
>
Artikel
Verbotsschild "Rauchen verboten" Ø 200 mm Folie selbstklebend MOEDEL 58437
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 164
Lager 639
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-218730
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
58437
EAN/GTIN:
4060081000890
Suchbegriffe:
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
Piktogramm Rauchen verboten
Rauchen verboten (Piktogramm)
Rauchen verboten nach ISO 7010 Material: Folie selbstklebend Format: 20 cm Ø gemäß: ASR A1.3 (2013) DIN EN ISO 7010, P002
... >
Haustechnik und Arbeitsschutz
>
Arbeitsschutz
>
Schutzanzüge
Weitere Suchbegriffe:
Symbolschilder Rauchen verboten
,
piktogramm rauchen verboten folie
,
piktogramm rauchen verboten
,
verbotsschild en iso 7010 p002 rauchen verboten moedel
,
Verbotsschild
,
"Rauchen
,
verboten"
,
Ø
,
200
,
mm
,
Folie
,
selbstklebend
,
MOEDEL
,
58437
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 164
€ 4,70*
ab € 1,70*
€ 3,42*
Lager 690
52 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 3,37*
€ 5,28*
Lager 639
2 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 3,41*
€ 5,32*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Schild Rauchen verboten ISO 7010, Folie, doppelseitig, Ø 100 mm
Moedel
6101F10D
ab € 6,65*
Ähnlich
Aufkleber Schild Rauchen verboten ISO 7010, Folie, doppelseitig, Ø 200 mm
Moedel
6101F20D
ab € 8,51*
Ähnlich
Aufkleber Schild Rauchen verboten ISO 7010, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, Ø 200 mm
Moedel
6101FHL20
ab € 8,03*
Ähnlich
Aufkleber Schild Rauchen verboten ISO 7010, Folie, Ø 100 mm
Moedel
6101F10
ab € 0,71*
Ähnlich
Aufkleber Schild Rauchen verboten ISO 7010, Folie, Ø 20 mm, 10 Stück/Bogen
Moedel
6101F02
ab € 1,72*
Ähnlich
Aufkleber Schild Rauchen verboten ISO 7010, Folie, Ø 315 mm
Moedel
6101F315
ab € 3,23*
Ähnlich
Aufkleber Schild Rauchen verboten ISO 7010, Folie, Ø 400 mm
Moedel
6101F40
ab € 4,86*
Ähnlich
Aufkleber Schild Rauchen verboten ISO 7010, Folie, Ø 50 mm, 10 St./Bg.,138 x 330 mm
Moedel
6101F05
ab € 3,88*
Ähnlich
Schild Rauchen verboten ISO 7010, Alu, langnachleuchtend, 160-mcd, Ø 200 mm
Moedel
6101AHL20
ab € 9,13*
Ähnlich
Schild Rauchen verboten ISO 7010, Alu, langnachleuchtend, 160-mcd, Ø 400 mm
Moedel
6101AHL40
ab € 25,69*
Ähnlich
Schild Rauchen verboten ISO 7010, Alu, Ø 100 mm
Moedel
6101A10
ab € 1,67*
Ähnlich
Schild Rauchen verboten ISO 7010, Alu, Ø 200 mm
Moedel
6101A20
ab € 2,43*
Ähnlich
Schild Rauchen verboten ISO 7010, Alu, Ø 315 mm
Moedel
6101A315
ab € 6,31*
Ähnlich
Schild Rauchen verboten ISO 7010, Alu, Ø 400 mm
Moedel
6101A40
ab € 8,19*
Ähnlich
Schild Rauchen verboten ISO 7010, Alu, Ø 600 mm
Moedel
6101A60
ab € 19,61*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen