Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz LEITZ 4213-00-95


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz LEITZ 4213-00-95
Ringbuch, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz LEITZ 4213-00-95
Ringbuch, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz LEITZ 4213-00-95
Ringbuch, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz LEITZ 4213-00-95
Ringbuch, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz LEITZ 4213-00-95
Ringbuch, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz LEITZ 4213-00-95
Ringbuch, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz LEITZ 4213-00-95
Ringbuch, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz LEITZ 4213-00-95
Ringbuch, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz LEITZ 4213-00-95
Ringbuch, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz LEITZ 4213-00-95
Ringbuch, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz LEITZ 4213-00-95
Artikel-Nr.:
     639-304115023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4213-00-95
EAN/GTIN:
     4002432367436
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Leitz Ringbuch Standard, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Mechanik: 2-Ring-Combi-D-Mechanik und Blattniederhalter. Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 41 mm. Material: Einband aus Pappe (RC), außen mit PP-beschichtetem Papier kaschiert. Format: 231 x 200 mm, für A5. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
200
Durchmesser des Ringes:
25
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
schwarz
Höhe:
231
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen
Material der Kaschierung innen:
Papier kaschiert
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A5
Werkstoff:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Ringmappen, Ringordner, ringbuch a5 2 ringe, ringbuch a5, ringbuch, 33813408, 16864992, ESS-42130095, 2 Ring, Leitz, Motiv-Glanzfolie-Ringbuch, Motiv-Ringbuch, Prospekt-Album, Prospekt-Ringbuch, Prospektalbum, Prospektringbuch, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Präsentationsringbuch, Ring-Buch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,53*
€ 3,54*
2 Tage
15
1
€ 5,49*
ab € 2,41*
€ 4,21*
Lager 639
15
1
€ 4,99*
ab € 2,74*
€ 4,68*
1
€ 5,50*
ab € 2,88*
€ 5,94*
1
€ 4,95*
ab € 5,41*
€ 8,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12260085
ab € 1,84*
Zubehör
Leitz
12750000
ab € 4,96*
Zubehör
Leitz
47750002
ab € 0,16*
Zubehör
Leitz
47950000
ab € 0,16*
Zubehör
Leitz
16560085
ab € 0,1283*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.