Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox Recycle, A4, klimaneutral, grün LEITZ 4623-00-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagebox Recycle, A4, klimaneutral, grün LEITZ 4623-00-55
Ablagebox Recycle, A4, klimaneutral, grün LEITZ 4623-00-55
Ablagebox Recycle, A4, klimaneutral, grün LEITZ 4623-00-55
Ablagebox Recycle, A4, klimaneutral, grün LEITZ 4623-00-55
Ablagebox Recycle, A4, klimaneutral, grün LEITZ 4623-00-55
Ablagebox Recycle, A4, klimaneutral, grün LEITZ 4623-00-55
Ablagebox Recycle, A4, klimaneutral, grün LEITZ 4623-00-55
Ablagebox Recycle, A4, klimaneutral, grün LEITZ 4623-00-55
Ablagebox Recycle, A4, klimaneutral, grün LEITZ 4623-00-55
Ablagebox Recycle, A4, klimaneutral, grün LEITZ 4623-00-55
Ablagebox Recycle, A4, klimaneutral, grün LEITZ 4623-00-55
Ablagebox Recycle, A4, klimaneutral, grün LEITZ 4623-00-55
Ablagebox Recycle, A4, klimaneutral, grün LEITZ 4623-00-55
Artikel-Nr.:
     639-308102011
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4623-00-55
EAN/GTIN:
     4002432130504
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Ablagebox Recycle. Klimaneutral. Hergestellt aus 80% recyceltem Material und zu 100% recycelbar. Mit recycelbarem Sicherheitsverschluss. Für die Ablage umfangreicher Unterlagen. Leicht, langlebig und wiederverwendbar. Blickdicht. Mit 3 Klappen am Rückdeckel innen. Verpackungs-Banderole aus 100% recyceltem Karton. Fassungsvermögen: bis 250 Blatt DIN A4 (80 g/gm). Material: 80% recyceltes Polypropylen (PP) 0,65 mm. Format: 330 x 254 x 38 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
true
Breite:
330
Farbe:
grün
Flächenmasse des Papiers:
650
Höhe:
254
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Leitz-Ordner, Dokumentenbox, Sammelbox, jurismappe leitz a4 grün, einschlagmappe din a4, einschlagmappe, Heftmappe, Box, Heftablage, Leitz, Esselte, Re:cycle, Recycle, 4623, Gummizugmappen, Heftboxen, Sammelboxen, Ablagebox, schwarz, A4, PP
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 4,79*
€ 7,65*
€ 6,95*
ab € 4,75*
€ 7,79*
8 Tage
2
€ 5,87*
ab € 4,95*
€ 7,85*
€ 7,95*
ab € 4,85*
€ 7,89*
Lager 639
4
€ 4,99*
ab € 5,06*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46220055
ab € 2,67*
Ähnlich
Leitz
39080055
ab € 1,03*
Ähnlich
Leitz
39060055
ab € 1,19*
Ähnlich
Leitz
40020003
ab € 2,39*
Ähnlich
Leitz
40190003
ab € 6,97*
Ähnlich
Leitz
40210003
ab € 3,83*
Ähnlich
Leitz
40220003
ab € 4,47*
Ähnlich
Leitz
39150055
ab € 4,97*
Ähnlich
Leitz
39140055
ab € 3,52*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,15*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,27*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,66*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,06*
Ähnlich
Leitz
12070000
ab € 2,38*
Ähnlich
Leitz
46240055
ab € 7,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.