Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Ordnerrückenschild
>
Artikel
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, 80mm, PP, gelb LEITZ 1106-00-16
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 639
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-308336608
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
1106-00-16
EAN/GTIN:
4002432120499
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Active WOW breit. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs oder andere Utensilien. Mit Stiftelasche. Verschluss mit Gummizug. Ohne Schlitze. Ohne Kantenschutz. Gewölbter Rücken mit Griffloch. Mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild. Oberfläche schmutzabweisend und langlebig. Material: aufgeschäumtes Polyfoam, 2,8 mm. Format: für A4, 318 x 312 mm, Rückenbreite: 80 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
312
Breite des Rückens:
82
Farbe:
gelb
Farbe des Rückens:
gelb
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
false
Material der Kaschierung außen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Material der Kaschierung innen:
Kunststoff
Schlitze vorhanden:
false
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
... >
Büromaterial
>
Ordnen & Registrieren
>
Ordner
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Kunststoff-Ordner
,
Kunststoffordner
,
Plastik-Ordner
,
Plastikordner
,
Leitz-Ordner
,
Einsteckrückenschild
,
Ordneretikett
,
Ordnerinhaltsschild
,
Ordnerrücken
,
Ordnerrücken-Etiketten
,
Ordnerrückenetikett
,
Ordnerrückenschild
,
Rückenschild
,
Rückenschild-Etiketten
,
Rückenschildetiketten
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
standard ordner
,
180° Mechanik
,
Bankordner
,
Doppel-Farbordner
,
Doppelordner
,
Farb-Doppelordner
,
Farbordner
,
Hartpappe-Doppelordner
,
Hartpappeordner
,
HebelordnerHartpappe-Ordner
,
Kunststoff-Doppelordner
,
Leitz
,
Motiv-Glanzfolie-Ordner
,
Motiv-Ordner
,
Motivordner
,
Ordner
,
Papp-Doppelordner
,
Papp-Ordner
,
Pappordner
,
Plastik-Doppelordner
,
Polyfoam
,
Ringordner
,
Schlitz-Doppelordner
,
Schlitz-Ordner
,
Schulordner
,
WOW
,
mobil
,
runder Rücken
,
Buchstabenregister
,
Kunstoffregister
,
Ordnerregister
,
Zwischenblätter
,
Zwischeneinlagen
,
Blankoregister
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
2 Tage
75
1
€ 5,49*
ab € 6,51*
€ 6,66*
Lager 467
11 Tage
75
1
€ 5,87*
ab € 6,93*
€ 7,10*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 7,03*
€ 7,38*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 7,19*
€ 7,50*
Lager 639
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,88*
€ 8,02*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Locher Active WOW, 2 Blatt, blau
Leitz
17286036
ab € 2,68*
Zubehör
Locher Active WOW, 2 Blatt, dunkelgrau
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Locher Active WOW, 2 Blatt, grün
Leitz
17286054
ab € 2,51*
Zubehör
Locher Active WOW, 2 Blatt, pink
Leitz
17286023
ab € 2,62*
Zubehör
Plastikregister 1-12, bedruckbar, A4, PP, 12 Blatt, farbig
Leitz
12940000
ab € 4,71*
Zubehör
Plastikregister WOW 1-10, bedruckbar, A4, PP, 10 Blatt, farbig
Leitz
12430000
ab € 4,06*
Zubehör
Plastikregister WOW 1-10, beschriftbar, A4, PP, 10 Blatt, weiß/schwarz
Leitz
12150000
ab € 4,92*
Zubehör
Plastikregister WOW 1-12, bedruckbar, A4, PP, 12 Blatt, farbig
Leitz
12440000
ab € 4,82*
Zubehör
Plastikregister WOW 1-12, beschriftbar, A4, PP, 12 Blatt, weiß/schwarz
Leitz
12160000
ab € 5,63*
Zubehör
Plastikregister WOW 1-20, bedruckbar, A4, PP, 20 Blatt, farbig
Leitz
12450000
ab € 6,45*
Zubehör
Plastikregister WOW 1-20, beschriftbar, A4, PP, 20 Blatt, weiß/schwarz
Leitz
12170000
ab € 6,99*
Zubehör
Plastikregister WOW 1-5, bedruckbar, A4, PP, 5 Blatt, farbig
Leitz
12410000
ab € 2,24*
Zubehör
Plastikregister WOW 1-5, beschriftbar, A4, PP, 5 Blatt, weiß/schwarz
Leitz
12130000
ab € 2,95*
Zubehör
Plastikregister WOW 1-6, bedruckbar, A4, PP, 6 Blatt, farbig
Leitz
12420000
ab € 2,85*
Zubehör
Plastikregister WOW 1-6, beschriftbar, A4, PP, 6 Blatt, weiß/schwarz
Leitz
12140000
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen