Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeugnismappe inklusive 10 Hüllen, A4, 2-colored, blau GOLDBUCH 36 114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeugnismappe inklusive 10 Hüllen, A4, 2-colored, blau GOLDBUCH 36 114
Zeugnismappe inklusive 10 Hüllen, A4, 2-colored, blau GOLDBUCH 36 114
Zeugnismappe inklusive 10 Hüllen, A4, 2-colored, blau GOLDBUCH 36 114
Artikel-Nr.:
     639-408360001
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     36 114
EAN/GTIN:
     4009835361146
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Moderne Zeugnismappe in zwei Blautönen aus hochwertigem Efalin mit Leinenstruktur. Auf der Vorderseite der Mappe befindet sind ein 2-farbiger Aufdruck ZEUGNISSE. Durch die Schraubbindung lassen sich jederzeit weitere Hüllen in der Zeugnismappe ergänzen und schnell wieder schließen. Ihre Zeugnisse, Prüfungsergnisse und Zertifikate sollten ordentlich für die Zukuft aufgewahrt sein. Im Lieferumfang sind 10 handelsüblichen Hüllen für das Papierformat DIN A4 in der Größe 23,0 x 30,5 cm enthalten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Hüllen:
10
Breite:
230
Farbe:
blau
Höhe:
305
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Papier mit Leinenstruktur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 5,49*
ab € 9,55*
€ 14,66*
Lager 639
23
€ 4,99*
ab € 9,91*
€ 15,03*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.