Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löscher für Lumocolor® Whiteboard, magnethaftend STAEDTLER 652 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Löscher für Lumocolor® Whiteboard, magnethaftend STAEDTLER 652 BK
Löscher für Lumocolor® Whiteboard, magnethaftend STAEDTLER 652 BK
Löscher für Lumocolor® Whiteboard, magnethaftend STAEDTLER 652 BK
Artikel-Nr.:
     639-411750
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     652 BK
EAN/GTIN:
     4007817652015
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
Löscher für Schreibtafel, Magnettafel Lumocolor® whiteboard Wischer. Magnethaftend. Material des Gehäuses: Kunststoff. Farbe: weiß. Werkstoff: Schaumpolster und Microfasertuch. Zum trockenen Abwischen von Whiteboards. Größe (B x H x L): 100 x 23 x 160 cm. Gehäusefarbe: blau.
Weitere Informationen:
Breite:
100
Breite [cm]:
100
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
blau
Höhe:
23
Höhe [cm]:
23
Länge:
160
Länge [cm]:
160
Werkstoff:
Schaumpolster und Microfasertuch
magnethaftend:
true
Weitere Suchbegriffe: staedtler tafellöscher, tafellöscher, Whiteboard Löscher weißSTAEDTLER 652 BK magnethaft
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,55*
€ 3,76*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,50*
€ 4,27*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,91*
€ 5,04*
Lager 639
14
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,03*
€ 5,05*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,87*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.