Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch, A4, 2-Ring, 15mm, rot EXACOMPTA 54195E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch, A4, 2-Ring, 15mm, rot EXACOMPTA 54195E
Ringbuch, A4, 2-Ring, 15mm, rot EXACOMPTA 54195E
Ringbuch, A4, 2-Ring, 15mm, rot EXACOMPTA 54195E
Ringbuch, A4, 2-Ring, 15mm, rot EXACOMPTA 54195E
Ringbuch, A4, 2-Ring, 15mm, rot EXACOMPTA 54195E
Ringbuch, A4, 2-Ring, 15mm, rot EXACOMPTA 54195E
Ringbuch, A4, 2-Ring, 15mm, rot EXACOMPTA 54195E
Ringbuch, A4, 2-Ring, 15mm, rot EXACOMPTA 54195E
Ringbuch, A4, 2-Ring, 15mm, rot EXACOMPTA 54195E
Ringbuch, A4, 2-Ring, 15mm, rot EXACOMPTA 54195E
Ringbuch, A4, 2-Ring, 15mm, rot EXACOMPTA 54195E
Artikel-Nr.:
     639-425911015
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54195E
EAN/GTIN:
     3130630541950
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ringbuch unifarben. Ausstattung: mit Rückenetikett. Im Rücken genietet, Lochabstand: 8 cm. Werkstoff: PP. 2 Ringe in O-Form. Durchmesser des Rings: 15 mm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. 250 x 320 mm. Stärke Deckel: 0,5 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
250
Durchmesser des Ringes:
15
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
rot
Höhe:
320
Sichttasche am Rücken vorhanden:
true
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Polypropylen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
510
20
€ 12,00*
ab € 1,52*
€ 2,29*
9 Tage
48
1
€ 5,87*
ab € 1,29*
€ 2,45*
1
€ 5,50*
ab € 0,95*
€ 2,79*
3 Tage
23
1
€ 5,49*
ab € 1,53*
€ 2,80*
Lager 639
23
1
€ 4,99*
ab € 1,98*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51183E
ab € 1,02*
Zubehör
Exacompta
51192E
ab € 1,00*
Zubehör
Exacompta
51195E
ab € 1,03*
Zubehör
Exacompta
51191E
ab € 1,01*
Zubehör
Exacompta
51185E
ab € 1,34*
Zubehör
Exacompta
541999E
ab € 14,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.