Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch, A4, 2-Ring, 15mm, schwarz EXACOMPTA 54191E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch, A4, 2-Ring, 15mm, schwarz EXACOMPTA 54191E
Ringbuch, A4, 2-Ring, 15mm, schwarz EXACOMPTA 54191E
Ringbuch, A4, 2-Ring, 15mm, schwarz EXACOMPTA 54191E
Ringbuch, A4, 2-Ring, 15mm, schwarz EXACOMPTA 54191E
Ringbuch, A4, 2-Ring, 15mm, schwarz EXACOMPTA 54191E
Ringbuch, A4, 2-Ring, 15mm, schwarz EXACOMPTA 54191E
Ringbuch, A4, 2-Ring, 15mm, schwarz EXACOMPTA 54191E
Ringbuch, A4, 2-Ring, 15mm, schwarz EXACOMPTA 54191E
Ringbuch, A4, 2-Ring, 15mm, schwarz EXACOMPTA 54191E
Ringbuch, A4, 2-Ring, 15mm, schwarz EXACOMPTA 54191E
Ringbuch, A4, 2-Ring, 15mm, schwarz EXACOMPTA 54191E
Artikel-Nr.:
     639-425911023
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54191E
EAN/GTIN:
     3130630541912
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ringbuch unifarben. Ausstattung: mit Rückenetikett. Im Rücken genietet, Lochabstand: 8 cm. Werkstoff: PP. 2 Ringe in O-Form. Durchmesser des Rings: 15 mm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. 250 x 320 mm. Stärke Deckel: 0,5 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
250
Durchmesser des Ringes:
15
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
schwarz
Höhe:
320
Sichttasche am Rücken vorhanden:
true
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch schwarz a4, ringbuch a4, ringbuch, A4, 2-Ring, 15mm, schwarz, EXACOMPTA, 54191E
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
826
20
€ 12,00*
ab € 1,51*
€ 2,28*
9 Tage
228
1
€ 5,87*
ab € 1,31*
€ 2,45*
1
€ 5,50*
ab € 0,94*
€ 2,79*
2 Tage
32
1
€ 5,49*
ab € 1,78*
€ 3,23*
Lager 639
32
1
€ 4,99*
ab € 1,97*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51183E
ab € 1,02*
Zubehör
Exacompta
51192E
ab € 1,00*
Zubehör
Exacompta
51195E
ab € 1,02*
Zubehör
Exacompta
51191E
ab € 1,00*
Zubehör
Exacompta
51185E
ab € 1,36*
Zubehör
Exacompta
541999E
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.