Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle C5 ohne Fenster, Haftklebung, 100g/m², weiß, 10 Stück CYGNUS EXCELLENCE 30002425


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefhülle C5 ohne Fenster, Haftklebung, 100g/m², weiß, 10 Stück CYGNUS EXCELLENCE 30002425
Briefhülle C5 ohne Fenster, Haftklebung, 100g/m², weiß, 10 Stück CYGNUS EXCELLENCE 30002425
Briefhülle C5 ohne Fenster, Haftklebung, 100g/m², weiß, 10 Stück CYGNUS EXCELLENCE 30002425
Briefhülle C5 ohne Fenster, Haftklebung, 100g/m², weiß, 10 Stück CYGNUS EXCELLENCE 30002425
Briefhülle C5 ohne Fenster, Haftklebung, 100g/m², weiß, 10 Stück CYGNUS EXCELLENCE 30002425
Artikel-Nr.:
     639-430600
Hersteller:
     Cygnus Excellence
Herst.-Nr.:
     30002425
EAN/GTIN:
     4003928756598
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE®. Mit blauem Design-Innendruck. Format des Umschlages: DIN C5. Größe (B x H): 229 x 162 mm. Farbe: hochweiß. Ausführung: mit Haftklebung. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. 5 Jahre Garantie auf die Klebung. Ausführung des Inhalts der Packung: 10. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council® FSC® C015269.
Weitere Informationen:
Breite:
229
Farbe:
hochweiß
Fenster vorhanden:
false
Flächenmasse des Papiers:
100
Format des Umschlages:
C5
Höhe:
162
Innendruck vorhanden:
false
Seidenfutter vorhanden:
false
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, briefhülle c5 weiß selbstklebend, briefumschlag c5, briefumschlag c5 weiß, BRIEFUMSCHLAG, 10560318, 30002425, CYGNUS EXCELLENCE, BRIEFHÜLLE, BRIEFKUVERT, Briefkurverts, Kuverts, Umschläge
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,64*
€ 0,99*
1 Tag
9
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,30*
1 Tag
286
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,78*
€ 1,32*
Lager 639
286
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,35*
€ 2,24*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,79*
€ 2,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002434
ab € 1,09*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002435
ab € 1,13*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
256610
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.