Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschlag DIN lang
>
DL Fensterbriefumschlag
>
Artikel
Briefhülle DIN lang mit Fenster, Haftklebung, 100g/m², weiß, 500 Stück CYGNUS EXCELLENCE 30007246
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-430607
Hersteller:
Cygnus Excellence
Herst.-Nr.:
30007246
EAN/GTIN:
4003928226015
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE®. Format: DIN Lang. Größe: 220 x 110 mm (B x H). Hochweiß. Haftklebend. Mit Fenster. Papiergewicht: 100 g/m². Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council® FSC® C015269.
Weitere Informationen:
Breite:
220
Farbe:
weiß
Fenster vorhanden:
true
Flächenmasse des Papiers:
100
Format des Umschlages:
Kompakt/Kuvertier
Höhe:
110
Innendruck vorhanden:
false
Seidenfutter vorhanden:
false
... >
Papier
>
Kuverts & Versandtaschen
>
H'Frei Kuverts und Elefantenhautkuverts
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschlag C5/6
,
Briefumschlag C5/C6
,
Briefumschlag DIN lang
,
Briefumschlag DL
,
DIN lang
,
DL Fensterbriefumschlag
,
Fensterbriefumschlag DIN lang
,
Fensterbriefumschlag DL
,
Sicherheitsbriefumschlag
,
Sicherheitsumschlag
,
Papierversandtasche
,
Standardversandtaschen
,
Versandtasche
,
Versandtaschen
,
briefhülle dl hk 100g weiß cygnus excellence
,
briefumschlag c5/6
,
briefumschläge c 5/6 weiß
,
30007246
,
CYGNUS EXCELLENCE
,
BRIEFHÜLLE
,
10560324
,
BRIEFKUVERT
,
BRIEFUMSCHLAG
,
Briefkurverts
,
Kuverts
,
Umschläge
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 52NSZ
1 Tag
43
€ 4,95*
ab € 14,37*
€ 20,00*
Lager 690
2 Tage
93
€ 5,49*
ab € 15,90*
€ 21,90*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 18,87*
€ 25,73*
Lager 467
11 Tage
93
€ 5,87*
ab € 19,54*
€ 26,57*
Lager 639
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 22,26*
€ 30,09*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,09*
€ 35,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,01*
€ 35,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,86*
€ 34,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,80*
€ 33,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,78*
€ 31,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,26*
€ 26,49
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 22,26* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE® Kleinpackung, Format Umschlag lang, mit Innendruck
Mayer-Kuvert-network
30002391
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen