Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle DIN lang mit Fenster, Haftklebung, 100g/m², weiß, 500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430607
Hersteller:
     Cygnus Excellence
Herst.-Nr.:
     30007246
EAN/GTIN:
     4003928226015
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE®. Format: DIN Lang. Größe: 220 x 110 mm (B x H). Hochweiß. Haftklebend. Mit Fenster. Papiergewicht: 100 g/m². Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council® FSC® C015269.
Weitere Informationen:
Format:
DL
Farbe:
weiß
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
100 g/qm
Inhalt:
500 Stück
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 4,95*
ab € 14,45*
€ 19,92*
Lager 690
126
€ 5,49*
ab € 15,80*
€ 21,95*
€ 4,95*
ab € 18,86*
€ 25,57*
10 Tage
128
€ 5,87*
ab € 19,41*
€ 26,44*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 22,27*
€ 29,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,95*
€ 26,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,48*
€ 25,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,77*
€ 24,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,34*
€ 23,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,80*
€ 18,80
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cygnus Excellence
30002391
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.