Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschlag DIN lang
>
C6/5 Fensterbriefumschlag
>
Artikel
Briefhülle Kuvermatic®, DIN lang weiß, nassklebend, mF,80 g/qm KUVERMATIC 30005394
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-430654
Hersteller:
Kuvermatic
Herst.-Nr.:
30005394
EAN/GTIN:
4003928702373
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Kuvertierumschlag Kuvermatic®. Format: C6/5. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit gummierter Klappe, Fenster vorhanden, Zahlenmeer-Innendruck dunkelgrau. Material und Papiergewicht: 80 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fenster vorhanden:
true
Flächenmasse des Papiers:
80
Format des Umschlages:
DIN lang
Innendruck vorhanden:
true
... >
Papier
>
Kuverts & Versandtaschen
>
H'Frei Kuverts und Elefantenhautkuverts
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschläge farbig
,
farbige Briefumschläge
,
Briefumschlag C6
,
C6 Briefumschlag
,
C6 Fensterbriefumschlag
,
Fensterbriefumschlag C6
,
Briefumschlag C6/5
,
C6/5 Briefumschlag
,
DIN lang+
,
C6/5 Fensterbriefumschlag
,
Fensterbriefumschlag C6/5
,
Briefumschlag C5/6
,
Briefumschlag C5/C6
,
Briefumschlag DIN lang
,
Briefumschlag DL
,
DIN lang
,
DL Fensterbriefumschlag
,
Fensterbriefumschlag DIN lang
,
Fensterbriefumschlag DL
,
Kuvertierbriefumschlag
,
Kuvertierhülle
,
Kuvertiertasche
,
Kuvertierumschlag
,
Sicherheitsbriefumschlag
,
Sicherheitsumschlag
,
briefumschläge din lang mit fenster 80 g weiß
,
briefumschlag c5/6
,
briefumschlag c5/6 mit fenster
,
Kuvermatic®
,
DIN
,
lang
,
weiß
,
nassklebend
,
mF
,
80
,
g/qm
,
KUVERMATIC
,
30005394
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
2 Tage
5000
1000
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,02965*
€ 0,04055*
Lager 639
1 Tag
5000
1000
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0395*
€ 0,0534*
Lager 467
11 Tage
5000
1000
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,25*
€ 0,33*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 27,27*
€ 37,90*
Lager 1039
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 42,55*
€ 56,52*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,0635
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,047
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 53,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Briefumschlag Kuvermatic®, Format Umschlag Kompakt, mit Innendruck ja, Umschlag-Verschluss
Mayer-Kuvert-network
201330
ab € 24,38*
Sonstiges
Kuvertierumschläge C5 Mailmedia 30015975
MAILmedia
30015975
ab € 23,08*
Sonstiges
MAILmedia Briefumschlag Kuvermatic B6, 125 x 176 mm (8711209)
MAILmedia
30005428
ab € 21,64*
Sonstiges
MAILmedia Briefumschlag Kuvermatic C6/5, 114 x 229 mm (8711207)
MAILmedia
30005368
ab € 22,94*
Sonstiges
Sicherheitsumschlag Kuvermatic® mit Zahlenmeer, Format Umschlag C6/C5, mit Innendruck
Mayer-Kuvert-network
240291
ab € 25,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen