Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, C4, 130g/m², Haftklebend, 125 Stück, braun MAILMEDIA 30002490


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Versandtasche, C4, 130g/m², Haftklebend, 125 Stück, braun MAILMEDIA 30002490
Versandtasche, C4, 130g/m², Haftklebend, 125 Stück, braun MAILMEDIA 30002490
Versandtasche, C4, 130g/m², Haftklebend, 125 Stück, braun MAILMEDIA 30002490
Artikel-Nr.:
     639-430733
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30002490
EAN/GTIN:
     4003928381196
Suchbegriffe:
Briefumschläge farbig
farbige Briefumschläge
Briefumschlag C4
C4 Briefumschlag
Papprückwandtasche. Format C4. Größe: 324x 229 mm (B x H). Haftklebend mit Abdeckstreifen. Ohne Fenster. Natron braun. Papiergewicht: 130 g/m².
Weitere Informationen:
Breite:
324
Farbe:
braun
Flächenmasse des Papiers:
130
Format des Umschlages:
C4
Höhe:
229
Verschlusstechnik:
haftklebend mit Abziehstreifen
Werkstoff:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Papprückwandversandtasche, papprückwandtaschen c4, briefumschlag c4, Versandtasche, C4, 130g/m², Haftklebend, 125, Stück, braun, MAILMEDIA, 30002490
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,49*
ab € 24,67*
€ 33,65*
Lager 639
11
€ 4,99*
ab € 43,52*
€ 58,07*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 58,07*
€ 69,10
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 57,58*
€ 68,52
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 55,08*
€ 65,55
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 53,37*
€ 63,51
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 50,15*
€ 59,68
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 43,52*
€ 51,79
pro Karton
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 43,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.