Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschlag DIN lang
>
C6/5 Fensterbriefumschlag
>
Artikel
Briefhülle, C6/5 ohne Fenster, Nassklebung, 75g/m², weiß, 1000 Stück MAILMEDIA 30005468
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-430758
Hersteller:
MAILmedia
Herst.-Nr.:
30005468
EAN/GTIN:
4003928702328
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Kuvertierumschlag. Größe: 229 x 114 mm (B x H). Offset weiß mit Innendruck. Nassklebend. Ohne Fenster. Papiergewicht: 75 g/m². Außenliegende Seitenklappen.
Weitere Informationen:
Breite:
229
Farbe:
weiß
Fenster vorhanden:
false
Flächenmasse des Papiers:
75
Format des Umschlages:
C6/5
Höhe:
114
Innendruck vorhanden:
true
Seidenfutter vorhanden:
false
... >
Papier
>
Kuverts & Versandtaschen
>
H'Frei Kuverts und Elefantenhautkuverts
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschläge farbig
,
farbige Briefumschläge
,
C6 Fensterbriefumschlag
,
Fensterbriefumschlag C6
,
Briefumschlag C6/5
,
C6/5 Briefumschlag
,
DIN lang+
,
C6/5 Fensterbriefumschlag
,
Fensterbriefumschlag C6/5
,
Briefumschlag C5/6
,
Briefumschlag C5/C6
,
Briefumschlag DIN lang
,
Briefumschlag DL
,
DIN lang
,
DL Fensterbriefumschlag
,
Fensterbriefumschlag DIN lang
,
Fensterbriefumschlag DL
,
Kuvertierbriefumschlag
,
Kuvertierhülle
,
Kuvertiertasche
,
Kuvertierumschlag
,
briefumschläge din lang of 75g cremeweiss
,
briefumschlag c5/6
,
briefumschläge c5/6 ohne fenster
,
42712531
,
202320
,
30005468
,
ELEPA
,
BRIEFHÜLLE
,
BRIEFKUVERT
,
BRIEFUMSCHLAG
,
Kuverts
,
Umschläge
,
Versandtaschen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
2 Tage
13
€ 5,49*
ab € 21,28*
€ 28,99*
Lager 467
11 Tage
13
€ 5,87*
ab € 22,82*
€ 31,02*
Lager 639
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 25,80*
€ 34,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,95*
€ 41,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,68*
€ 41,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,50*
€ 39,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,36*
€ 38,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,25*
€ 37,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,80*
€ 30,70
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0258* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen