Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparaturband Ultra Power Extrem, 10mx50mm, schwarz TESA 56622-00000-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reparaturband Ultra Power Extrem, 10mx50mm, schwarz TESA 56622-00000-00
Reparaturband Ultra Power Extrem, 10mx50mm, schwarz TESA 56622-00000-00
Reparaturband Ultra Power Extrem, 10mx50mm, schwarz TESA 56622-00000-00
Reparaturband Ultra Power Extrem, 10mx50mm, schwarz TESA 56622-00000-00
Reparaturband Ultra Power Extrem, 10mx50mm, schwarz TESA 56622-00000-00
Reparaturband Ultra Power Extrem, 10mx50mm, schwarz TESA 56622-00000-00
Reparaturband Ultra Power Extrem, 10mx50mm, schwarz TESA 56622-00000-00
Reparaturband Ultra Power Extrem, 10mx50mm, schwarz TESA 56622-00000-00
Reparaturband Ultra Power Extrem, 10mx50mm, schwarz TESA 56622-00000-00
Reparaturband Ultra Power Extrem, 10mx50mm, schwarz TESA 56622-00000-00
Artikel-Nr.:
     639-472559023
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56622-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565106514
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Reparaturband
Reparaturband Ultra Power Extrem. Einsatzbereich: Innenbereich, Außenbereich. Produktverwendung: Reparaturen. Wasserfest. UV-beständig. Bandgröße (L x B): 10 m x 50 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
50
Farbe:
schwarz
Länge:
10
UV-beständig:
true
alterungsbeständig:
true
Weitere Suchbegriffe: tesa extra power gewebeband schwarz 50mmx10m, reparaturband tesa, gewebe klebeband, Ultra, Power, Extrem, 10mx50mm, schwarz, TESA, 56622-00000-00
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,22*
€ 8,61*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,68*
€ 9,56*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,01*
€ 9,58*
2 Tage
30
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,22*
€ 9,82*
Lager 639
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,88*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,788* pro Meter)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
56623-00000-01
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.