Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Tintenroller
>
Rollerballmine
>
Artikel
Gelmine Uniball Signo UMR87, rot UNI-BALL 147421
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Faber Castell
icecat
Lager 639
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-502453015
Hersteller:
Uni-Ball
Herst.-Nr.:
147421
EAN/GTIN:
4902778584965
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Ersatzmine uni-ball® SIGNO 207. Verwendung für Produkt: für Tintenroller uni-ball® Signo 207. Typbezeichnung der Mine: Spezialmine. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben, wasserfest. Ausführung Mine: Metallspitze, 0,4, rot. Weiches angenehmes Schreiben. Ausführung des Inhalts mit Packung: 12 Ersatzminen im Karton.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Strichstärke:
0,40 mm
Verwendung für Produkt:
Uni-ball Signo 207
... >
Büromaterial
>
Schreiben & Korrigieren
>
Ersatzpatronen (für ...) und Ersatzteile
Weitere Suchbegriffe:
Gel-Stift
,
Gelkugelschreiber
,
Gelroller
,
Gelschreiber
,
Gelstift
,
Rollerballmine
,
Tintenkugelschreibermine
,
Tintenkulimine
,
Tintenrollermine
,
Ink Ball
,
Kuli-Füller
,
Patronenroller
,
Rollerball
,
Tinten-Kugelschreiber
,
Tintenkugelschreiber
,
Tintenroller
,
gelroller uni-ball rot
,
gel kugelschreiber
,
gel-kugelschreiber 0,4mm
,
FAC147421
,
213704
,
18013355
,
14 74 21
,
8803391
,
147421
,
REFILLMINE 147499
,
UNIBALL SIGNO REFILL
,
AWF UNIBALL SIGNO
,
GELROLLERMINE
,
GELROLLERREFILL
,
UMR87
,
UMR-87
,
UMN207
,
UMN-207
,
GEL REFILL
,
GELMINE
,
GEL MINE
,
MINE FABER CASTELL REFILL GEL
,
FAC 147421
,
ERSATZMINE SIGNO 207 RT
,
207
,
3390311
,
1474
,
16885500
,
FAB-147421
,
2951024009
,
Gel-Ersatzminen
,
Rollerballminen
,
Tintenrollerminen
,
Gelschreiberminen
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
203
1
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,61*
Lager 467
10 Tage
34
1
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,63*
Lager 256
10
€ 4,16*
ab € 1,11*
€ 1,64*
Lager 639
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,94*
€ 1,66*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 0,90*
€ 1,66*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatzmine Kugelschreiber, Großraummine M, blau
Faber-Castell
148741
ab € 1,18*
Zubehör
Ersatzmine Kugelschreiber, Großraummine M, schwarz
Faber-Castell
148740
ab € 1,34*
Zubehör
Uni-Ball Signo 207 Ausziehbarer Gelschreiber Rot
Uni-Ball
UMN-207 RED
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen