Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folientasche, 65x95mm, 2x125mym, 100 Stück Q-CONNECT KF01213


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Folientasche, 65x95mm, 2x125mym, 100 Stück Q-CONNECT KF01213
Folientasche, 65x95mm, 2x125mym, 100 Stück Q-CONNECT KF01213
Folientasche, 65x95mm, 2x125mym, 100 Stück Q-CONNECT KF01213
Folientasche, 65x95mm, 2x125mym, 100 Stück Q-CONNECT KF01213
Artikel-Nr.:
     639-512325
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF01213
EAN/GTIN:
     5705831012134
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Für beste Ergebnisse auf allen Geräten. Antistatisches Material. Für Visitenkarten. Format: 6,5 x 9,5 cm. Folienstärke: 2 x 125 µm. PG-Inhalt: 100 ST
Weitere Informationen:
Breite:
95
Dicke der Folie:
125
Höhe:
65
Produktverwendung:
Laminator
Werkstoff:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, folientasche glänzend, folientasche, connect laminierhüllen, CONKF01213, 103038, LAMINIER NEUTRAL, 1405802, CON KF01213, 44412848, KF 01213, 053113, CONNECT LAMINIERFOLIE, LAMINIERHÜLLE, Fotolaminiergeräte, -hüllen, Hüllen für Laminiergeräte, Laminiergeräte, -zubehör, Photolaminiergeräte, -zubehör, Schweißfolien, Zubehör für Laminiergeräte, Folientaschen für Laminiergeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
454
€ 5,87*
ab € 1,32*
€ 2,27*
2 Tage
454
€ 5,49*
ab € 1,37*
€ 2,32*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,53*
€ 2,56*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.