Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folientasche, 65x95mm, 2x125mym, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-512325
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF01213
EAN/GTIN:
     5705831012134
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Für beste Ergebnisse auf allen Geräten. Antistatisches Material. Für Visitenkarten. Format: 6,5 x 9,5 cm. Folienstärke: 2 x 125 µm. PG-Inhalt: 100 ST
Weitere Informationen:
Stärke der Folie:
2 x 125 mym
Format:
Badge
Breite:
65 mm
Höhe:
95 mm
Ausführung:
glänzend glasklar
Verwendung:
Folientasche für alle Laminatoren
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, glänzende laminierfolientaschen, folientasche, Laminatorenzubehör, Laminatoren-Zubehör, Laminator-Zubehör, Laminatorzubehör, Laminier-Zubehör, Laminierzubehör, Folientaschen, Film, Filme, Heißlaminierfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
265
€ 5,87*
ab € 1,32*
€ 2,30*
Lager 690
262
€ 5,49*
ab € 1,36*
€ 2,33*
1 Tag
262
€ 4,99*
ab € 1,53*
€ 2,61*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.