Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Kartonversandtasche
>
Artikel
Versandtasche, 260x345x30mm, Vollpappe, weiß COLOMPAC 30000199
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-513262
Hersteller:
Dinkhauser
Herst.-Nr.:
30000199
EAN/GTIN:
4033657120506
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche. Format: C4. Innengröße (B x H): 260 x 345 mm. Füllhöhe: max. 30 mm. Für den sicheren Versand von Filmen, Prospekten, Zeitschriften, Büchern, Katalogen, Dias, Fotos, Videokassetten, Datenträgern usw.. Aufreißhilfe für leichte Entnahme. Knick- und umlaufender Kantenschutz. Sicherer ColomPac® Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel, praktisch wiederverschließbar mit Colom-Pac®- Wiederverschluss zum Retournieren, auch verschließbar mit Verschlussclip. Farbe: weiß. Material: Vollpappe.
Weitere Informationen:
Breite:
260
Breite der Seite:
30
Breite des Bodens:
30
Farbe:
weiß
Format des Umschlages:
C4
Höhe:
345
Verschlusstechnik:
selbstklebend
Werkstoff:
Vollpappe
... >
Papier
>
Kuverts & Versandtaschen
>
Karton- und Polstertaschen
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschlag C4
,
C4 Briefumschlag
,
Karton-Tasche
,
Kartonversandtasche
,
Papptasche
,
Vollpapp-Versandtaschen
,
Wellpapp-Versandtasche
,
Wellpappversandtasche
,
colompac® kartonversandtaschen c4 weiss
,
briefumschlag c4
,
briefumschlag c4 weiß
,
28512757
,
CP 012.05
,
30000199
,
COLOMPAC
,
VERSANDTASCHE
,
VERSANDVERPACKUNG
,
MIKROWELLE
,
Postversandkuverts
,
Taschen für den Versand
,
Versandmittel für Ordner, Kataloge
,
Versandtaschen
,
Kartontaschen
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 514
5 Tage
3200
400
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,60*
Lager 505
100
€ 5,50*
ab € 0,51*
€ 0,69*
Lager 2607
9 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,71*
Lager 1682
2 Tage
338
1
€ 5,95*
ab € 0,45*
€ 0,77*
Lager 639
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,66*
€ 1,09*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Versandtasche Vollpappe CPO12 ColomPac® CP 012.01, A5, 175mm breit, 250mm hoch, HK, weiß
Dinkhauser
CP 012.01
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen